Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A1587 | Stromzange, AC, 30A, 300A, 3000A 1 Phase, mit Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A1587 | Stromzange, AC, 30A, 300A, 3000A 1 Phase, mit Netzteil
A1587 | Stromzange, AC, 30A, 300A, 3000A 1 Phase, mit Netzteil
Artikel-Nr.:
     269-A1587
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     A 1587
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen

Sefram A1587 | Stromzange, AC, 30A, 300A, 1 Phase, mit Netzteil.


Das Modell A1587 ist ein Stromsensor, entsprechend einer Stromzange, für eine Phase. Dieser Sensor besteht aus einer Stromspule und arbeitet nach dem Rogowski-Prinzip. Die hohe Messgenauigkeit wird dadurch erreicht, dass der zu messende Wechselstrom in drei Bereiche: 30 A, 300 A und 3000 A unterschieden wird. Die große Sensor-Länge bietet genügend Spielraum, dass auch Stromschienen und dicke Kabel umschlungen werden können. Der Sensor wird durch das Netz oder durch wieder aufladbare Akkus versorgt.


Ausstattung und Highlights
  • RMS-Genauigkeit bei 50 Hz: ca. ± 1%
  • Messringdurchmesser: ca. 14 cm

Lieferumfang
  • Wiederaufladbare Akkus
  • Netzstecker
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stromzange, Rogowski, Prinzip, Current, Clamp, A1287
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,06*
€ 420,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,14*
€ 415,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,82*
€ 382,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,32*
€ 368,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,58*
€ 350,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sefram
DAS701
ab € 5.887,61*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/020
ab € 18.296,85*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/011
ab € 18.749,75*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/002
ab € 19.202,63*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/021
ab € 22.644,61*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/012
ab € 23.097,50*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/110
ab € 18.296,85*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/030
ab € 22.191,72*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/101
ab € 18.749,75*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/003
ab € 23.550,40*
Sonstiges
Sefram
DAS30
ab € 2.559,39*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/111
ab € 22.644,61*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/120
ab € 22.191,72*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/102
ab € 23.097,50*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/210
ab € 22.191,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.