Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sefram 1Msps 2-Kanal Datenerfassung, Ethernet, USB-Anschluss, Analog, Digital-Eingang, Batterie-, Netzbetrieb, 14 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sefram 1Msps 2-Kanal Datenerfassung, Ethernet, USB-Anschluss, Analog, Digital-Eingang, Batterie-, Netzbetrieb, 14 Bit
Sefram 1Msps 2-Kanal Datenerfassung, Ethernet, USB-Anschluss, Analog, Digital-Eingang, Batterie-, Netzbetrieb, 14 Bit
Artikel-Nr.:
     108EL-8762504
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     DAS30
EAN/GTIN:
     3701416001267
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger
Anzahl Eingangskanäle = 2
Abtastrate = 1Msps
Auflösung = 14 Bit
Anschlussmöglichkeiten = Ethernet, USB
On-Board Speicher = 32000MB
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Eingangstyp = Analog, Digital
Ausgangstyp = Digital
Batterietyp = Lithiumbatterie
Batterie-Einsatzdauer = 9 Stunden
Gewicht = 2.5kg
Höhe = 105mm
Betriebstemperatur max. = +40°C

Li-Ion-Akku, 10,8 V 6,5 Ah, Satz von rotem und schwarzem Zubehör (Kabel + Krokodilklemme + Bananenstecker), Tragetasche, Netzadapter, Handbuch (auf CD-ROM). Sefram DAS 30 ; DAS 50 Tragbare Multifunktions-Aufzeichnungsgeräte. Die Mehrzweck- und Multifunktions-Aufzeichnungsgeräte der Serie Sefram DAS 30 ; 50 wurden für einfache Bedienung, einfache Übertragung von Datensätzen und einer Vielzahl von Datenaufzeichnungsanwendungen konzipiert. Das Suffix der Hersteller-Teilenummer zeigt an, ob das Modell über integrierte Optionen, oder unterschiedliche Kombinationen davon, verfügt: 110 mm Thermodruckermodul (P), Temperatureingang (T), hohe Impedanz (Z). Alle Modelle verfügen über eine neue Schnittstelle und einen großen LCD-Touchscreen. Messungen (Spuren, digitale Werte) können direkt auf dem internen Speicher oder auf einem USB-Stick aufgezeichnet werden. Mit der Sefram-Software können Benutzer leicht Datensätze auf einen Computer übertragen. Die Anwendungen DAS 30 ; 50 umfassen: Wartungs- /Ausfalldiagnosen bei elektrischen Anlagen; Aufzeichnung und Überwachung von Spannung, Strom und Temperatur; Leistungsanalyse für einphasige, zweiphasige und dreiphasige Systeme. Auswahl von Modellen mit 2 oder 4 analogen Kanälen Universaleingang DC, Effektivwert AC+DC Spannungsmessung Frequenzzähler Leistungsanalysefunktion 16 logische Kanäle 14-Bit-Auflösung 10 Zoll TFT-Panoramic LCD-Touchscreen 1 MS/s Abtastrate 100 kHz Bandbreite 32 GB interne Festplatte 32 Mword-Speicher Schnittstellen: 2 x USB, Ethernet Li-Ion-Akku IEC 1010, KAT. III, 600 V
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
2
Abtastrate:
1Msps
Auflösung:
14 Bit
Anschlussmöglichkeiten:
Ethernet, USB
On-Board Speicher:
32000MB
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Eingangstyp:
Analog, Digital
Ausgangstyp:
Digital
Batterietyp:
Lithiumbatterie
Batterie-Einsatzdauer:
9 Stunden
Gewicht:
2.5kg
Höhe:
105mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 8762504, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung, Sefram, DAS30, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.486,53*
€ 2.684,52*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.643,44*
€ 2.754,11*
€ 6,90*
ab € 2.824,34*
€ 2.939,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.684,52*
€ 3.194,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.670,45*
€ 3.177,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.607,91*
€ 3.103,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.490,43*
€ 2.963,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.486,53*
€ 2.958,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120305
ab € 354,07*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120309
ab € 516,76*
Sonstiges
Sefram
903002000
ab € 863,99*
Sonstiges
Sefram
903003000
ab € 376,77*
Sonstiges
Metrel
20992661
ab € 280,37*
Sonstiges
Sefram
910007100
ab € 176,30*
Sonstiges
Sefram
910007200
ab € 176,63*
Sonstiges
Sefram
902407000
ab € 285,00*
Sonstiges
Sefram
903001000
ab € 330,66*
Sonstiges
Sefram
902402000
ab € 88,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.