Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASR-6450 | AC&DC Netzgerät, 1- & 3-phasig, 4,5 kVA, LAN, USB, External, RS-232C, ASR-6000 Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASR-6450 | AC&DC Netzgerät, 1- & 3-phasig, 4,5 kVA, LAN, USB, External, RS-232C, ASR-6000 Serie
ASR-6450 | AC&DC Netzgerät, 1- & 3-phasig, 4,5 kVA, LAN, USB, External, RS-232C, ASR-6000 Serie
ASR-6450 | AC&DC Netzgerät, 1- & 3-phasig, 4,5 kVA, LAN, USB, External, RS-232C, ASR-6000 Serie
ASR-6450 | AC&DC Netzgerät, 1- & 3-phasig, 4,5 kVA, LAN, USB, External, RS-232C, ASR-6000 Serie
ASR-6450 | AC&DC Netzgerät, 1- & 3-phasig, 4,5 kVA, LAN, USB, External, RS-232C, ASR-6000 Serie
ASR-6450 | AC&DC Netzgerät, 1- & 3-phasig, 4,5 kVA, LAN, USB, External, RS-232C, ASR-6000 Serie
ASR-6450 | AC&DC Netzgerät, 1- & 3-phasig, 4,5 kVA, LAN, USB, External, RS-232C, ASR-6000 Serie
ASR-6450 | AC&DC Netzgerät, 1- & 3-phasig, 4,5 kVA, LAN, USB, External, RS-232C, ASR-6000 Serie
Artikel-Nr.:
     269-ASR-6450
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01SR645000GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gw-instek

GW Instek ASR-6450 | AC&DC Netzgerät, 1- & 3-phasig, 4,5 kVA, 4 HE, LAN, USB, External, RS-232C, ASR-6000 Serie.


Die GW Instek AC&DC Serie ASR-6000 besteht aus zwei Modellen: dem ASR-6450 AC/DC mit 4,5 kVA und dem ASR-6600 AC/DC mit 6 kVA. Beide Geräte verfügen sowohl über einen ein- und dreiphasigen Wechselstromeingang und -ausgang als auch einen Gleichstrom-Nennausgang. Durch die Verwendung der Halbleiter-Siliziumkarbid (SiC)-Technologie der dritten Generation erreicht die leistungsstarke AC/DC-Stromquelle eine bemerkenswert hohe Leistungsdichte von bis zu 6kVA bei 4 HE. Die ASR-6000 Serie ist in der Lage, verschiedene Änderungen der Stromversorgungsumgebung zu emulieren, wie z. B. symmetrische und unsymmetrische dreiphasige Szenarien, Phasenausfall und Mehrkanal-Ausgang im dreiphasigen Modus, und bietet damit eine beispiellose Flexibilität und Funktionalität.

Die Netzgeräte der ASR-6000 sind die ideale Testlösung für leistungsstarke Serverstrommodule mit redundanten CRPS-Funktionen.

Für Kunden, die eine einphasige oder dreiphasige AC-Ausgangsfunktionalität von 4 kVA und höher benötigen, bietet die ASR-6000 ein leistungsfähiges, eigenständiges Gerät, das eine umfassende dreiphasige Stromversorgung bietet, den Prüfaufbau erleichtert und die Effizienz von Stromversorgungsprüfungen für Hochleistungsserver erheblich steigert.

Beide Modelle verfügen über ein 7“ TFT-Display und sind serienmäßig mit USB, LAN, External sowie RS-232-Schnittstelle ausgestattet. Optional erhalten Sie die Netzgeräte auch mit GPIB, CAN Bus, DeviceNet Schnittstellen.

Produktmerkmale:

  • Halbleiter-Siliziumkarbid (SiC)-Technologie der dritten Generation für bis zu 6 kVA bei nur 4 HE
  • AC-Eingang unterstützt ein- und dreiphasig, Phasenspannung 200V bis 240V±10% (Delta- oder Y-Anschluss)
  • 10 Ausgangsmodi: einschließlich externer Eingangssignalfrequenz und Netzsynchronisation (SYNC), externer spannungsgesteuerter interner Verstärkerausgang (VCA)
  • Mehrkanal-Ausgangsfunktion
  • Unterstützt AC 1P2W, 1P3W, 3P4W Ausgang
  • Maximale AC-Ausgangsphasenspannung: 350Vrms Netzspannung: 700Vrms
  • Symmetrische und unsymmetrische dreiphasige AC-Ausgangsfunktionen, Phasenausfall
  • Programmierbare Einstellung der Ausgangsimpedanz
  • Zweikanalige Spannungs-/Stromausgangsüberwachungsfunktion
  • Die Anstiegszeit des Spannungsausgangs kann in drei Bereichen eingestellt werden.
  • Unterstützt die Sequenzbearbeitung und den Emulationsausgabemodus.
  • Leistungsstarke Funktion zur Bearbeitung und Ausgabe von Arbiträrwellenformen, über 40 Arten von Wellenformausgängen integriert.
  • Erweiterte Webserver-Steuerung zur Unterstützung von Datenerfassung und Datenlogger-Funktionen.
  • Funktion zur Messung der Harmonischen 100. Ordnung
  • Unterstützt eine externe Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten zur Erhöhung der Ausgangsleistung.
  • Standard-Schnittstellen: RS-232C, USB, LAN
  • Optionale Schnittstellen: CAN BUS, DeviceNet, GPIB




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, GW Instek, Netzgerät, AC, DC, ASR-6000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.809,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.062,10*
€ 14.353,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.988,22*
€ 14.265,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.832,02*
€ 14.080,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.809,66*
€ 14.053,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-TL232001
ab € 6,56*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
ab € 8,01*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL248001
ab € 125,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.