Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DAQ970A | Datenlogger (DAQ System), modular, 3-Slot Mainframe, >450 ch/s, integr. 6 ½ DMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAQ970A | Datenlogger (DAQ System), modular, 3-Slot Mainframe, >450 ch/s, integr. 6 ½ DMM
DAQ970A | Datenlogger (DAQ System), modular, 3-Slot Mainframe, >450 ch/s, integr. 6 ½ DMM
DAQ970A | Datenlogger (DAQ System), modular, 3-Slot Mainframe, >450 ch/s, integr. 6 ½ DMM
DAQ970A | Datenlogger (DAQ System), modular, 3-Slot Mainframe, >450 ch/s, integr. 6 ½ DMM
DAQ970A | Datenlogger (DAQ System), modular, 3-Slot Mainframe, >450 ch/s, integr. 6 ½ DMM
DAQ970A | Datenlogger (DAQ System), modular, 3-Slot Mainframe, >450 ch/s, integr. 6 ½ DMM
DAQ970A | Datenlogger (DAQ System), modular, 3-Slot Mainframe, >450 ch/s, integr. 6 ½ DMM
DAQ970A | Datenlogger (DAQ System), modular, 3-Slot Mainframe, >450 ch/s, integr. 6 ½ DMM
DAQ970A | Datenlogger (DAQ System), modular, 3-Slot Mainframe, >450 ch/s, integr. 6 ½ DMM
Artikel-Nr.:
     269-DAQ970A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DAQ970A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
keysight datenlogger
datenlogger

Keysight DAQ970A | Modularer 3-Slot Datenlogger, Datenerfassungs- und Schaltsystem mit 6,5-stelligem Digitalmultimeter, Scan-Rate bis 450 Kanäle/s.

Das Messdaten-Erfassungssystem DAQ970A erweitert die Hochleistungsklasse der Keysight Datenlogger. Das modulare System besteht aus einem Grundgerät mit Steckplätzen für bis zu drei von neun verfügbaren Messmodulen. Hieraus ergibt sich eine besonders große und vor allem wirtschaftliche Anwendungsvielfalt für die Entwicklung und Produktion von Elektronikkomponenten, indem Ihre Testausstattung auch für zukünftige Applikationen anpassungsfähig bleibt.

Das interne 6,5-stellige Digitalmultimeter (22 Bit) ermöglicht mit einer Scan-Rate von bis zu 450 Kanäle pro Sekunde hochpräzise und sehr schnelle Messungen. Mit dem Datenlogger lassen sich Temperaturen, Gleich- und Wechselspannung, Gleich- und Wechselstrom, Widerstände (2- oder 4-Drahtmessung), Frequenzen und Perioden direkt erfassen sowie Kapazitätsmessungen und Dioden-Tests durchführen. Je nach Anwendung können bis zu drei gleiche oder unterschiedliche Module zum Schalten und Erfassen von Messdaten sowie zur Prozesssteuerung eingesetzt werden. Sie erhalten so bis zu 120 Messkanäle in 1-Draht-Verschaltung bzw. 60 Messkanäle in 2-Draht-Verschaltung. 4-Draht-Messungen sind ebenfalls möglich.

Auf dem LCD-Grafikdisplay lassen sich die Messwerte nicht nur numerisch anzeigen, sondern auch als Trend-Chart, Balkendiagramm oder Histogramm darstellen, sodass Sie einen informativen Rundumblick über Ihre Messung erhalten. Die Messdaten können geräteintern gespeichert (100.000 Messwerte) und zusätzlich ganz komfortabel auf einen USB-Stick abgelegt und zur weiterführenden Analyse auf einen PC übertragen werden.

Die anwendungsfreundliche Gerätesteuerung, Testkonfiguration und Datenübertragung erfolgt über die DAQ-Software BenchVue (lizenzpflichtig). Das integrierte Web-Interface erlaubt die ortsunabhängige, browserbasierte Fernsteuerung des Systems über ein virtuelles Frontpanel, um z. B. Scanlisten erstellen oder Messungen konfigurieren zu können.

Optimale Anwendungsvielfalt durch Plug-in-Module:

Die breite und flexible Funktionalität der verfügbaren Einschubmodule optimiert die Einsatzmöglichkeiten und damit auch die Wirtschaftlichkeit des Erfassungssystems DAQ970A. Bis zu drei gleiche oder unterschiedliche Module können in beliebiger Kombination in das Gerät eingesetzt werden und konfigurieren es so zu einem kompakten Datenlogger, einem vollwertigen Messdaten-Erfassungssystem oder zu einer preisgünstigen Schalteinheit. Das integrierte Digitalmultimeter wird über die Module DAQM900A, DAQM901A, DAQM902A und DAQM908A angesteuert.

  • DAQM900A: 20-Kanal Solid-State-Multiplexer + 2 Strommesskanäle, 450 Kanäle/s, 120 V / 0,02 A
  • DAQM901A: 20-Kanal Multiplexer (2/4-Draht) + 2 Strommesskanäle, 80 Kanäle/s, 300 V / 1 A
  • DAQM902A: 16-Kanal Multiplexer (2/4-Draht), 250 Kanäle/s, 300 V / 50 mA
  • DAQM903A: 20-Kanal Universalrelais-Modul, 120 Kanäle/s, 300 V / 1 A
  • DAQM904A: 4 x 8 Matrix-Schaltermodul, 120 Kanäle/s, 300 V / 1 A, ermöglicht bis zu 96 Signalkombinationen
  • DAQM905A: duales 4-Kanal HF-Multiplexer, 50 Ω, 2 GHz Bandbreite, 60 Kanäle/s, 42 V / 0,7 A
  • DAQM907A: Multifunktionsmodul, zwei 8-Bit-Digitalein/-ausgänge (42 V / 400 mA), 26-Bit-Ereigniszähler (42 V / 100 kHz), zwei 16-Bit-Analogausgänge (± 12 V / 10 mA)
  • DAQM908A: 40-Kanal-Multiplexermodul, 80 Kanäle/s, 300 V / 1 A
  • DAQM909A: Digitizer Module, 4-Kanal, 800k Samples/s, 24-bit

Hinweis:

Beim Kauf dieses Neugerätes erhalten Sie ab sofort kostenlos eine „Node-Locked“ Lizenz der Keysight Mess- und Analyse-App BenchVue für DAQs BV0006B. Diese ist auf das spezifische Gerät begrenzt. Die Lizenz ist zeitlich nicht begrenzt.

Auf der Keysight Webseite finden Sie weitergehende Informationen zu Download, Registrierung und Aktivierung Ihrer BenchVue Lizenz.


Ausstattung und Highlights

  • 3 Slots, vielfältige Auswahl aus 8 Einschubmodulen für optimale und zukunftsfähige Anwendungsflexibilität
  • LCD-Farbdisplay (GUI) zur numerischen und grafischen Darstellung der Messwerte
  • Integriertes 6,5-stelliges Digitalmultimeter mit Autokalibrierung (22 Bit): Grundgenauigkeit 0,004 % (DC-Messung), Scan-Rate bis zu 450 Kanäle/s für hochpräzise und schnelle Messungen
  • Messgeschwindigkeit 5000 Readings/s
  • Spannungsmessung DC/AC 100 mV bis 300 V
  • Frequenzmessung 3 Hz bis 300 kHz
  • Temperaturmessung -200 bis +1800 °C (Widerstandsthermometer, Thermoelement oder Thermistoren)
  • Erweiterte Messmöglichkeiten: Niederstrom-Bereich mit 1 µA (DC) und 100 µA / 1 mA (AC), Hochohm-Bereich mit 1000 MΩ, internes Rechtecksignal für Frequenzmessungen
  • 13 Messfunktionen inkl. Kapazität, Dioden-Test, Temperatur, AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Widerstand (2- und 4-Drahtmessung), Frequenz, Periode
  • Interner Speicher für 100.000 Messwerte, erweiterte Datenspeicherung via USB-Stick
  • Schnittstellen: USB (Front und Back), LAN/LXI (SCPI-kompatibel) sowie Input für externe Trigger/Alarm-Output
  • Integrierte Schnittstelle zur virtuellen, ortsunabhängigen Steuerung des Front-Panels via Web-Browser
  • Lizenzpflichtige PC-basierte Anwendungssoftware BenchVue DAQ zur Testkonfiguration/-steuerung und Datenverarbeitung
  • Maße: B 261 x H 103,7 x T 378 mm / Gewicht: 4,1 kg
  • Stromversorgung: 100 – 240 V AC, 50/60/400 Hz
  • 3 Jahre Garantie

Lieferumfang

  • Modularer 3 Slot Datenlogger
  • Netzkabel
  • PC-Software BenchVue für Windows
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Datenlogger DAQ Keysight
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
14
Frei Haus
ab € 2.118,80*
€ 2.228,67*
Frei Haus
ab € 2.091,24*
€ 2.263,79*
Frei Haus
ab € 2.417,08*
€ 2.526,46*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.228,67*
€ 2.652,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.211,57*
€ 2.631,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.157,26*
€ 2.567,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.128,24*
€ 2.532,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.118,80*
€ 2.521,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM903A
ab € 645,48*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM909A
ab € 1.649,14*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQA194A
ab € 129,83*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM905A
ab € 806,03*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM904A
ab € 600,51*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM907A
ab € 599,84*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM901A
ab € 618,20*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM900A
ab € 800,81*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM908A
ab € 637,69*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQM902A
ab € 600,43*
Sonstiges
Keysight Technologies
DAQA190A
ab € 67,20*
Sonstiges
Keysight Technologies
11062A
ab € 57,01*
Sonstiges
Keysight Technologies
34308A
ab € 129,51*
Sonstiges
Keysight Technologies
34161A
ab € 47,69*
Sonstiges
Keysight Technologies
34307A
ab € 142,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.