SEFRAM DAS1700/012 | Datenlogger, 18 Kanäle 6 Universal Kanäle, 12 HV Kanäle
Der Datenlogger DAS1700 ist ein Hochgeschwindigkeitsrekorder, mit dem Sie mehrere Parameter erfassen können: Spannung, Strom (mit Nebenschluss oder Zange), Temperatur (Thermoelemente), Messungen an Sensoren (z. B. 0-10 V; 4-20 mA).
Sie können Ihre eigene Kanalkonfiguration einrichten, indem Sie aus den 4 verfügbaren Eingangsplatinen wählen: Universalplatine, Universalhochspannungsplatine, Dehnungsmessstreifenplatine und Multiplexplatine.
Bei geeigneter Kanalkonfiguration können Sie 6 bis 72 Kanäle und 16 Logikeingänge aufzeichnen.
Langzeitmessungen mit einer Abtastrate von 1 MSa / s (1 µs) sind möglich, wenn der interne Festplattenspeicher von 500 GB voll ausgenutzt wird.
Mit einer speziellen integrierten Funktion der Leistungsanalyse können Sie alle Ihre Parameter in einem einphasigen und dreiphasigen Netzwerk (50 Hz, 400 Hz und 1 kHz) aufzeichnen.
Diese Datenerfassungslösung kann über eine Ethernet- oder WiFi-Verbindung ferngesteuert werden, und die Ergebnisse können mit einer von Sefram entwickelten, lizenzfreien Software analysiert werden.
Ausstattung und Highlights
- 12 HV Kanäle
- 6 Universal Kanäle
- Schnelle Abtastrate: bis zu 1 MSa / s (1μs)
- Bis zu 72 Kanäle (mit Multiplex-Karte)
- Modulares Gerät durch Wechsel der Erfassungskarten
4 Karten optional verfügbar:
- Universal-, Multiplex-, Dehnungsmessstreifen- und Hochspannungs-VDC-Messung
- Bis zu 1000 VAC mit Hochspannungskarte und Messen von Pt100 und Pt1000 mit Multiplex-Karte
- 16-Bit-Auflösung mit Multiplex-Karte / 14-Bit-Auflösung mit Universal-Karte
- 500 GB SSD Interner Speicher
- 16 Logikeingangskanäle mit Stromversorgung (12 V)
- Breites 15,6-Zoll-Touchscreen-TFT-Display
- USB- und LAN-Schnittstellen
- Batterieoption ( bis zu 2 Stunden)
- Transportkoffer und kostenlose Software zur Steuerung und Analyse im Lieferumfang