Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sefram A1587 AC Rogowski-Spule Stromfühler Ø 14mm / 3kA ac, Auflösung 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184313
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     A1587
EAN/GTIN:
     3831063428886
Suchbegriffe:
Rogowski-Spule
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Adaptertyp = AC Rogowski-Spule
Wechselstrom max. = 3kA ac
Genauigkeit max. = ±8 % + 5 Stellen
Auflösung = 1 A
Leiterdurchmesser max. = 14mm
Modellnummer = A1587

Die flexible Sefram Stromzange. Ein 1587 ist ein einphasiger flexibler Stromsensor. Er besteht aus einer Coil mit Rogowski-Messprinzip. Ein 1587 wird entweder über Netz- oder Batterien betrieben.Schutzart IP64/40
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC Rogowski-Spule
Wechselstrom max.:
3kA ac
Genauigkeit max.:
±8 % + 5 Stellen
Auflösung:
1 A
Leiterdurchmesser max.:
14mm
Modellnummer:
A1587
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, 2184313, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Sefram, A1587, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 279,02*
€ 345,86*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,68*
€ 353,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,86*
€ 411,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,53*
€ 407,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,99*
€ 379,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,06*
€ 354,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,02*
€ 332,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sefram
DAS701
ab € 5.896,67*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/020
ab € 18.296,85*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/011
ab € 18.749,75*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/002
ab € 19.202,63*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/021
ab € 22.644,61*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/012
ab € 23.097,50*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/110
ab € 18.296,85*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/030
ab € 22.191,72*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/101
ab € 18.749,75*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/003
ab € 23.550,40*
Sonstiges
Sefram
DAS30
ab € 2.483,57*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/111
ab € 22.644,61*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/120
ab € 22.191,72*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/102
ab € 23.097,50*
Sonstiges
Sefram
DAS1700/210
ab € 22.191,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.