Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSOX1204A | Oszilloskop, DSO, 4-Kanal, 70 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSOX1204A | Oszilloskop, DSO, 4-Kanal, 70 MHz
DSOX1204A | Oszilloskop, DSO, 4-Kanal, 70 MHz
DSOX1204A | Oszilloskop, DSO, 4-Kanal, 70 MHz
DSOX1204A | Oszilloskop, DSO, 4-Kanal, 70 MHz
DSOX1204A | Oszilloskop, DSO, 4-Kanal, 70 MHz
DSOX1204A | Oszilloskop, DSO, 4-Kanal, 70 MHz
Artikel-Nr.:
     269-DSOX1204A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DSOX1204A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop

Keysight DSOX1204A | Oszilloskop, 4 Kanäle, 70 MHz, erweiterbar bis 200 MHz, Abtastrate bis 2 GSa/s, Speichertiefe bis 1 Mpts, mit USB- und LAN-Schnittstelle.


Multifunktional, erweiterbar und preiswert: DSOX1204A von Keysight ist nicht nur ein leistungsfähiges 4-Kanal-Oszilloskop der hoch bewährten InfiniiVision-Serie, sondern ergänzt Ihr Prüfumfeld auch als serieller Protokollanalysator, Digitalvoltmeter und Frequenzzähler – ohne zusätzliche Messgeräte. Zusammen mit der Möglichkeit, die Bandbreite von 70 MHz auf 100 oder 200 MHz zu erweitern, sind Sie auch für zukünftige Prüfanwendungen optimal ausgestattet und sparen Platz auf dem Labortisch. DSOX1204A eignet sich für kosteneffiziente Messungen in der Entwicklung und Produktion oder auch für Ausbildungszwecke.

Das Oszilloskop DSOX1204A bietet technische Hochleistung in kompakter Bauform und überzeugt mit einer komfortablen Bedienung: Die grafische Benutzeroberfläche (GUI) unterstützt viele verschiedene Sprachen, und das integrierte Hilfe-System bietet nützliche, leicht zugängliche Funktionserläuterungen für alle Bedienbuttons. Es können 24 vorprogrammierte Oszilloskop-Messungen aufgerufen und automatisiert für eine Signalparameter-Analyse herangezogen werden. Bis zu vier unterschiedliche Messungen lassen sich in Echtzeit und mit kontinuierlicher Erneuerung der Messwerte auf dem großzügigen Bildschirm anzeigen. Zur Demonstration geläufiger Signalprobleme stellt Ihnen das Oszilloskop Übungssignale zur Verfügung, sodass Sie sich leichter in die Fehlerdiagnose einarbeiten können.

Mit einem Oszilloskop der DSOX1000-Familie wählen Sie ein kostengünstiges InfiniiVision-Oszilloskop mit integrierter Mehrfach-Funktionalität und kompromissloser Leistungsqualität. Jedes Gerät verfügt über vorprogrammierte, automatische Messfunktionen sowie umfangreiche, softwarebasierte Analysemöglichkeiten, die Ihre Signal- und Fehleranalysen vereinfachen und beschleunigen. Aufgrund der hohen Waveform Update-Rate können Sie auch sehr seltene Zufallsereignisse und Signalstörungen zuverlässig aufspüren. DSOX1204A wird standardmäßig mit einem LAN-Port und zwei USB-Schnittstellen ausgeliefert, was die PC-basierte Fernsteuerung des Oszilloskops über ein virtuelles Frontpanel ermöglicht und die Datenspeicherung erweitert.


Ausstattung und Highlights
  • Multifunktionales Oszilloskop mit integriertem seriellen Protokollanalysator, Digital-Voltmeter (DVM, 3-stellig) und Frequenzzähler (5-stellig)
  • 4 Analogkanäle: Bandbreite 70 MHz (erweiterbar bis 200 MHz)
  • Eingangsempfindlichkeit: 500 μV/div bis 10 V/div
  • Eingangsimpedanz/-kapazität: 1 MΩ ± 2 % / 16 pF ± 3 pF
  • Update-Rate Messkurven: 200.0000 wfms/s
  • Maximale Abtastrate: 2 GSa/s (alle Kanäle), 2 GSa/s (bei halbierter Anzahl aktiver Kanäle)
  • Maximale Speichertiefe: 2 Mpts, segmentierbarer Speicher
  • Vertikale Auflösung: 8 bits
  • 24 vorprogrammierte, automatische Signalparameter-Messungen
  • Umfangreiche Triggerfunktionen
  • Serielle Protokollanalyse: I²C, SPI, UART/RS-232, CAN, LIN
  • Integrierte Übungssignale für die Fehlerdiagnose
  • Übersichtliches 7-Zoll TFT-LCD-Farbdisplay (18 cm Bildschirm-Diagonale) mit WVGA-Auflösung
  • Multilinguale GUI (Graphical User Interface) und integriertes Hilfe-System
  • InfiniiVision-Software für Mathematikfunktionen, Maskentest und FFT
  • Schnittstellen: 2x USB 2.0 und LAN (RJ45) zur externen Gerätesteuerung und Datenverarbeitung
  • Stromversorgung: 100 bis 120 V, 50/60/400 Hz; 100 bis 240 V, 50/60 Hz
  • Maße: B 314 x H 165 x T 130 mm / Gewicht: 3,2 kg
  • Garantie: 3 Jahre
  • Einschließlich 4 Tastköpfe: passiv, 200 MHz, 1:1 / 10:1, umschaltbar

Lieferumfang
  • 4x N2140A passiver Tastkopf, 200 MHz, 1:1 / 10:1, umschaltbar
  • Netzkabel
  • Kalibrierzertifikat
  • Multilinguale GUI
  • Multilinguales Support-System
  • Secure Erase
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Oszilloskope, Scopes, Ocilloskope, Oszi, Keysight, Hameg, Fluke, Pico
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.181,30*
€ 1.244,88*
Frei Haus
ab € 1.156,80*
€ 1.259,52*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.212,70*
€ 1.283,15*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,15*
€ 1.526,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.273,80*
€ 1.515,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,07*
€ 1.482,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,17*
€ 1.461,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.212,70*
€ 1.443,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
10070D
ab € 282,21*
Sonstiges
Keysight Technologies
10076C
ab € 621,31*
Sonstiges
Keysight Technologies
1146B
ab € 894,38*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2142A
ab € 66,94*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2842A
ab € 200,10*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2140A
ab € 90,26*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2780B
ab € 7.054,40*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2782B
ab € 3.738,92*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2783B
ab € 4.241,29*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2870A
ab € 312,43*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2891A
ab € 3.754,66*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2889A
ab € 165,77*
Sonstiges
Keysight Technologies
N7040A
ab € 2.521,82*
Sonstiges
Keysight Technologies
N7041A
ab € 2.517,03*
Sonstiges
Keysight Technologies
N7042A
ab € 2.529,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.