Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSOX3012T | Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 100 MHz, 1 Mio wfm/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSOX3012T | Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 100 MHz, 1 Mio wfm/s
DSOX3012T | Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 100 MHz, 1 Mio wfm/s
DSOX3012T | Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 100 MHz, 1 Mio wfm/s
DSOX3012T | Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 100 MHz, 1 Mio wfm/s
DSOX3012T | Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 100 MHz, 1 Mio wfm/s
DSOX3012T | Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 100 MHz, 1 Mio wfm/s
DSOX3012T | Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 100 MHz, 1 Mio wfm/s
DSOX3012T | Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 100 MHz, 1 Mio wfm/s
DSOX3012T | Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 100 MHz, 1 Mio wfm/s
Artikel-Nr.:
     269-DSOX3012T
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DSOX3012T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop

Keysight DSOX3012T | 2-Kanal Digital-Speicher Oszilloskop mit einer Bandbreite von 100 MHz, bis 5 GS/s Abtastrate und einer Signalerfassungsrate von 1.000.000 [1 Million] Signalen/s.


Mehr Komfort und echte Produktivitätssteigerungen ergeben sich bei diesem Keysight Oszilloskop der 3000T-X Serie durch die Bedienung über den kapazitiven Touch Screen für eine noch schnellere Darstellung von Messinformationen auf dem Bildschirm.

Der InfiniiScan Touch Zone Trigger vereinfacht das Triggern: nur ein Kästchen auf dem Bildschirm mit dem Finger um das interessierende Signalereignis ziehen und schon triggert das Oszilloskop darauf. Es können 2 Triggerzonen gewählt werden.

Das Oszilloskop reagiert dank der hohen Signalerfassungsrate von 1 Mio. wfm/s blitzschnell auf Einstellungsänderungen auch wenn Digitalkanäle, Protokolldekodierung, mathematische Funktionen oder automatische Messfunktionen aktiviert sind. Das erhöht die Erfassungswahrscheinlichkeit um ein Vielfaches für zufällige oder seltene Ereignisse, die langsameren Oszilloskopen oft entgehen.

Diese Oszilloskope sind ungewöhnlich vielseitig, denn sie vereinen in sich die möglichen Funktionen von 6 Messgeräten: Oszilloskop, Logik-Analysator, Protokoll-Analysator, Voltmeter, 8 Digit Zähler und 1-Kanal Arbiträr-Funktionsgenerator. Und Ihr Invest ist optimal geschützt, denn alle Modelle sind in jeder Hinsicht - auch Bandbreite - bei Bedarf aufrüstbar.


Ausstattung und Highlights
  • 2 analoge Eingänge 
  • Optionale Erweiterung auf Mixed-Signal Oszilloskop mit 16 digitalen Kanälen
  • Bandbreite 100 MHz 
  • Abtastrate 2,5 GS/s pro Kanal, 5 GS/s bei halber Kanalzahl (interleaved)
  • Speichertiefe 4 Megapunkte
  • Segmentierbarer Speicher standardmäßig eingebaut (bis 1.000 Segmente einstellbar)
  • MegaZoom IV Speicher- und Display-Technologie zur schnellen Navigation und Signalanalyse
  • höchste Signalerfassungsrate von 1.000.000 Signalen/s zum sicheren Erfassen von seltenen Ereignissen
  • Real-Time ( Echtzeit ) Signalerfassung
  • Vertikalauflösung 8 Bit / bis 12 Bit im High Resolution Modus
  • 38 automatische Messfunktionen und Schnappschussfunktion
  • InfiniiScan Touch Zone (2 Zonen) Triggering mit 21 Standard Trigger Modis zum schnellen Debuggen
  • Leistungsstarke Triggermöglichkeiten
  • Dual Bus Dekodierung von Flexray, I²C, SPI, CAN, CAN-FD, CAN-dbc, SENT, LIN, RS232/RS485/UART, I²S Bussen (mit optionalen Modulen)
  • Erweiterte Mathematik standardmäßig eingebaut
  • FFT mit bis zu 64 kpts Auflösung: Hanning, Flat Top, Rechteck, Blackman-Harris
  • Standardmäßig eingebautes 3 Digit-Digitalvoltmeter (DSOXDVM)
  • Interner Frequenzzähler über beliebigen Analog- oder Digitalkanal, Auflösung 5 Stellen, max. Frequenz wie Bandbreite
  • Integriertes Education Training Kit (DSOXEDK)
  • Keysight Autoprobe Eingang zum Anschluss von aktiven Keysight Probes oder klassischen passiven Probes mit BNC-Stecker oder BNC-Stecker mit Read Out
  • Eingangsimpedanz wählbar 1MΩ oder 50Ω
  • Brillanter 21,6 cm Touch-Screen Farb-Breit-Bildschirm in WVGA (800 x 480px) Auflösung
  • Einstellbare Nachleuchtdauer: Aus, unendlich, variabel (100ms - 60s)
  • 64 Helligkeitsstufen zur Darstellung der Häufigkeit von Signaldetails
  • "Push Buttons" und Direktmenü-Tasten für eine schnelle und intuitive Bedienung
  • Grafische Benutzerschnittstelle und Hilfefunktion in Deutsch (11 Sprachen)
  • Flüsterleiser Betrieb für ein entspanntes und konzentriertes Arbeiten.
  • USB-2.0-High-Speed-Device-Port auf der Rückwand
  • Je ein USB-2.0-High-Speed-Host-Port auf der Frontplatte und auf der Rückwand (Unterstützt Speichersticks, USB Tastatur, Maus und Drucker)
  • Speicherung von Setup-Dateien / Einstellungen
  • Signaldaten speichern und/oder Übertragung auf PC von Signaldaten in *.csv
  • Screenshots speichern und/oder übertragen auf PC in 8 / 24 Bit *.bmp und 24 Bit *.png
  • Intuilink SW/Symbolleisten zur schnellen Weiterbearbeitung der Daten in Microsoft Word / Excel
  • Gehäusemaße: B 380,6 x H 204,4 x T 141,5 mm
  • Gewicht: 4 kg
  • Anschlussspannung: 100-120V, 50/60/400 Hz; 100-240V, 50/60 Hz ± 10% Auto Ranging
  • Garantie: 3 Jahre
  • Empfohlenener Kalibrierzyklus: 3 Jahre

Lieferumfang
  • 1 x Oszilloskop
  • 2 x passive Tastköpfe 500MHz 10:1 inkl. Zubehör
  • Dokumentation (Benutzerhandbuch) auf CD
  • Netzkabel
  • Rückführbares Kalibrierzertifikat
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Oszilloskope, Keysight, Agilent, Rohde, Schwarz, MSO, DSO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.224,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.311,39*
€ 5.130,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.287,75*
€ 5.102,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.240,47*
€ 5.046,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.224,71*
€ 5.027,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.224,16*
€ 5.026,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
DP0001A
ab € 7.234,08*
Sonstiges
Keysight Technologies
10076C-
ab € 617,64*
Sonstiges
Keysight Technologies
DP0010A
ab € 3.148,91*
Sonstiges
Keysight Technologies
DP0011A
ab € 3.793,07*
Sonstiges
Keysight Technologies
DP0012A
ab € 4.920,53*
Sonstiges
Keysight Technologies
DP0013A
ab € 6.033,23*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOXGPIB
ab € 589,37*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOXLAN
ab € 232,77*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6457A
ab € 151,59*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3WAVEGEN
ab € 776,88*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6456A
ab € 406,41*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2790A
ab € 2.013,86*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2795A
ab € 1.527,09*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2756A
ab € 982,18*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2805A
ab € 3.509,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.