Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLK-3000FC | Multimeter, Hand 4 Stellen, LCD Display Fluke Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLK-3000FC | Multimeter, Hand 4 Stellen, LCD Display Fluke Connect
FLK-3000FC | Multimeter, Hand 4 Stellen, LCD Display Fluke Connect
Artikel-Nr.:
     269-FLK-3000FC
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4401595
EAN/GTIN:
     0095969692052
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter

Fluke 3000FC | 4-stelliges Digital-Handmultimeter mit LCD Display und Wireless Connect: Messdaten drahtlos übertragen. Ansehen. Speichern. Teilen.


Das Wireless-Multimeter der Serie Fluke FC 3000 mit der App Fluke Connect® bietet alles für die bequeme Durchführung von Tests und Messungen zur Behebung von Störungen.

Aufgrund seiner Präzision, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit ist das Wireless-Multimeter Fluke 3000 FC Wireless Multimeter die ideale Lösung für professionelle Techniker. Das unabhängig auf sichere Verwendung in CAT IV 600 V/ CAT III 1000 V-Umgebungen geprüfte Fluke 3000 FC bietet alle Funktionen, die Sie benötigen, um Störungen und zahlreiche Probleme in elektrischen und elektronischen Systemen zu beseitigen und zu beheben.

Das Fluke 3000 FC ermöglicht Ihnen Echteffektivmessungen von Spannung und Strom, einen Anzeigeumfang Auflösung von 6.000 Digits, eine manuelle und automatische Bereichswahl sowie Frequenz-, Kapazitäts-, Widerstands-, Durchgangs- und Diodenmessungen. Darüber hinaus bietet das Fluke 3000 FC eine höhere Grundgenauigkeit (0,09 %), ein Digitaldisplay, das bis zu drei sekundäre Messungen von Fernmodulen anzeigt und eine helle, strahlend weiße Hintergrundbeleuchtung.


Ausstattung und Highlights
  • Messungen von Gleich- und Wechselspannung bis 1.000 V
  • Wechsel- und Gleichstrom mit einer Auflösung bis 0,01 mA
  • Messungen von Durchgang, Widerstand, Diodentest, Kapazität und Frequenz
  • MIN/MAX-Aufzeichnung
  • CAT III 1.000 V, Cat IV 600 V; IP54
  • Abmessungen (H x B x T) 475 mm x 93 mm x 207 mm
  • Gewicht 340 g

Lieferumfang
  • Echteffektiv-Wireless-Multimeter, Messleitungen, Krokodilklemmen
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, multimeter fluke, multimeter, Fluke, Hand, Drahtlos, Messdaten, übertragen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 348,31*
€ 382,90*
Frei Haus
ab € 349,30*
€ 382,93*
Frei Haus
ab € 356,90*
€ 391,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 355,35*
€ 391,74*
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 362,83*
€ 398,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,17*
€ 473,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,79*
€ 469,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,22*
€ 454,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,69*
€ 448,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,83*
€ 431,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4465618
ab € 472,96*
Zubehör
Fluke
4629301
ab € 709,04*
Zubehör
Fluke
4401563
ab € 216,91*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,98*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,50*
Zubehör
Fluke
5309001
ab € 43,98*
Zubehör
Fluke
4401588
ab € 210,97*
Zubehör
Fluke
4629295
ab € 618,22*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 299,55*
Zubehör
Fluke
FLK-C3003
ab € 50,28*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 39,88*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,62*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,27*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,79*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.