Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1736/EUS-GOLD | Dreiphasiger Power-Logger GOLD Edition, EU- & USA-Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1736/EUS-GOLD | Dreiphasiger Power-Logger GOLD Edition, EU- & USA-Version
1736/EUS-GOLD | Dreiphasiger Power-Logger GOLD Edition, EU- & USA-Version
1736/EUS-GOLD | Dreiphasiger Power-Logger GOLD Edition, EU- & USA-Version
1736/EUS-GOLD | Dreiphasiger Power-Logger GOLD Edition, EU- & USA-Version
1736/EUS-GOLD | Dreiphasiger Power-Logger GOLD Edition, EU- & USA-Version
1736/EUS-GOLD | Dreiphasiger Power-Logger GOLD Edition, EU- & USA-Version
1736/EUS-GOLD | Dreiphasiger Power-Logger GOLD Edition, EU- & USA-Version
1736/EUS-GOLD | Dreiphasiger Power-Logger GOLD Edition, EU- & USA-Version
1736/EUS-GOLD | Dreiphasiger Power-Logger GOLD Edition, EU- & USA-Version
Artikel-Nr.:
     269-FLUKE-1736/EUS-GOLD
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4891678
EAN/GTIN:
     0095969850759
Suchbegriffe:
Fluke
Netzanalysator
Analyzer
Power

Fluke 1736 | Dreiphasiger Power-Logger mit 4 flexiblen Stromzangen bis 1500A, EU- und USA-Version in der GOLD Edition.


Mit dem Fluke Power-Logger 1736 verbessern Sie die Erkennbarkeit von Problemen, garantieren weniger Unsicherheiten, bessere Netzqualität und eine bessere Beurteilung des Energieverbrauchs. Erfassen und protokollieren Sie automatisch Spannung, Strom, Leistung,Oberschwingung und über 500 Netzqualitätsparameter. Das Fluke 1736 liefert Ihnen somit die Daten, die Sie für wichtige sofortige Entscheidungen über Netzqualität und Energieverbrauch benötigen.

Die digitale Überprüfung und Korrektur häufiger Anschlussfehler verringert die Unsicherheit und die Fehleranfälligkeit bei Messungen.

Der 3-Phasen Power-Logger ermöglicht Ihnen Messungen an allen drei Phasen und am Neutralleiter durchzuführen; 4 flexible Stromzangen sind im Lieferumfang enthalten.

Die Bedienung des Geräts erfolgt einfach und intuitiv mithilfe des Farb-Touchdisplays. Analysieren und prüfen Sie Ihre Messdaten direkt vor Ort oder übertragen Sie Ihre Daten über die Fluke Connect® App an Ihr Smartphone / Tablet und an Ihren PC. So hat das gesamte Team ortsunabhängig Zugriff auf die Daten, ohne, dass Sie unmittelbar vor Ort sein müssen.

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Softwarepaket „Fluke Energy Analyze Plus“ erfassen Sie schnell und einfach Messwerte zur Erkennung von Problemen. Mit der automatischen Berichtsfunktion können Sie alle Einzelheiten des Energieverbrauchs und des Netzqualitätszustands herunterladen, analysieren und grafisch darstellen.

Gemessene Parameter:

  • Basisintervall: Spannung, Strom, Aux, Frequenz, Gesamtverzerrung Spannung, Gesamtverzerrung Strom, Leistung, Leistungsfaktor, Grundschwingungsleistung, Wirkfaktor, Energie
    Mittelungsintervall: Durch den Benutzer wählbar: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min
  • Bedarfsintervall: Energie (Wh, VARh, VAh), PF, Spitzenlast, Energiekosten
    Intervall: Durch den Benutzer wählbar: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, Aus
  • Netzqualität: Spannung, Frequenz, Unsymmetrie, Spannungsoberschwingungen, Gesamtverzerrung Spannung, Stromoberschwingungen, Gesamtverzerrung Strom, Gesamtverzerrungsfaktor
    Mittelungsintervall: 10 Min.
    Einzelne Oberschwingungen: 2. bis 50. Harmonische
  • Schaltkreistypen: 1-Phase, 1-Phase-IT, Einphasen-Dreileiter (Spaltphase), 3-Phasen-Dreieck, 3-Phasen-Stern, 3-Phasen-Stern-IT, 3-Phasen-Stern symmetrisch, 3-Phasen-Aron/Blondel (2-Element-Dreieck), 3-Phasen-Dreieck offener Zweig, nur Strom (Lastgangmessungen)

Ausstattung und Highlights
  • LCD-Farbbildschirm: 4,3-Zoll TFT Farb-Touch-Display
  • Anzahl der Eingänge: 4 (3 Phasen + Neutralleiter)
  • Maximal zulässige Eingangsspannung: 1000 Veff , CF (Scheitelfaktor) 1,7
  • Eingangsimpedanz: 10 MΩ
  • Spannungsbereich: 1000 V
  • Auflösung: 0,1 V
  • Genauigkeit: ± (0,2% + 0,01%)
  • Energieversorgung: Li-Ionen 3,7 V, 9,25 Wh, vom Kunden austauschbar
  • Betriebsdauer über Akku: Vier Stunden im typischen Betriebsmodus, bis zu 5,5 Stunden im Energiesparmodus
  • Konformität: IEC 61000-4-7: Klasse 1, IEEE 519, IEC 61000-4-30, Klasse S, IEC 62586-1, IEEE 1459, EN 50160
  • Sicherheit und Überspannungskategorie: IEC 61010-1, IEC-Stromversorgung: Überspannungskategorie II, Spannungsanschlüsse: Überspannungskategorie IV
  • Elektromagnetische Verträglichkeit: EN 61326-1: Industrie-CISPR 11: Gruppe 1, Klasse
  • Überspannungskategorien: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
  • Schnittstellen: USB-A, WLAN, Bluetooth, Mini-USB
  • Datenspeicher: Interner Flash-Speicher
  • Gewährleistung: 2 Jahre (außer Akku)
  • Kalibrierzyklus: 2 Jahre
  • Abmessungen: 198 mm x 167 mm x 55 mm
  • Gewicht: 1,1 kg

Flexible Stromzange 1500 A, 30 cm:

  • Messbereich: 1 … 150 A AC / 10 … 1500 A AC
  • Eigenabweichung unter Referenzbedingungen: ±0,7% vom Messwert
  • Arbeitsspannung: 1000 V CAT III, 600 V CAT IV
  • Länge des Flex-Sensors: 305 mm
  • Durchmesser des Sensorkabels: 7,5 mm
  • Minimaler Biegeradius: 38 mm
  • Länge des Ausgangskabels: 2 m
  • Gewicht: 115 g

Lieferumfang
  • Messgerät
  • Stromversorgung,
  • Spannungsmessleitungen
  • 4 Krokodilklemmen,
  • 4 flexible 1500-A-Stromzangen, 30 cm,
  • gepolsterte Tragetasche
  • Software „Energy Analyze Plus“
  • WLAN-Adapter
  • Netzkabel
  • Farbmarkierungssatz
  • Dokumentation auf USB-Stick
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Logger
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.960,25*
€ 3.169,14*
Frei Haus
ab € 2.964,08*
€ 3.169,15*
Frei Haus
ab € 3.390,61*
€ 3.505,87*
€ 6,90*
ab € 3.446,29*
€ 3.562,29*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.806,44*
€ 3.984,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.984,68*
€ 4.741,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.960,39*
€ 4.712,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.862,07*
€ 4.595,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.818,17*
€ 4.543,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.806,44*
€ 4.529,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01101997Z
ab € 16,86*
Sonstiges
Fluke
4637381
ab € 140,05*
Sonstiges
Fluke
FLUKE 1736/B
ab € 4.292,84*
Sonstiges
Fluke
4921003
ab € 312,77*
Sonstiges
Fluke
4921015
ab € 741,74*
Sonstiges
Fluke
4921026
ab € 997,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.