Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Amperemeter
>
Zangenamperemeter
>
Artikel
Fluke 1736 4-Kanal Strom, Spannung, Frequenz, Oberwellen Energiemesser und -Logger, 1000V / 6000A, -10°C → +50°C / 95%RH
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-9009983
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
FLUKE 1736/B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Netzanalysator
Strommesszangen
Stromzangen
Modellnummer = 1736
Schnittstellentyp = Bluetooth, USB, Wireless
Stromschleifenmessung = Dreiphasenstrom
Spannungsmessung max. = 1000V
Kommunikationsprotokoll = USB°C
Stromversorgung = Batterie
IP Schutzart = IP50
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Strom max. = 6000A
Anzeigentyp = LCD
Feuchtigkeit max. = 95%RH
Fluke Power LoggerDer Fluke 1736 dreiphasige Power Logger EU/US ist ein modernes Gerät, das mit Fluke Connect ® Mobile App und Desktop-Software-Kompatibilität hergestellt wurde. Dadurch erhalten Sie die Daten, die Sie benötigen, um kritische Entscheidungen zur Qualität der Stromversorgung und Energie in Echtzeit zu treffen. Es ist das beste Prüfwerkzeug für die Durchführung von Energiestudien und grundlegende Protokollierung der Netzqualität. Das Fluke 1736 erfasst und protokolliert automatisch über 500 Parameter der Netzqualität, sodass Sie mehr Transparenz über die Daten haben, die Sie optimieren müssen. Eine optimierte Benutzeroberfläche, flexible Strommessspitzen und eine intelligente Messungsüberprüfungsfunktion reduzieren Messungenauigkeiten durch digitale Überprüfung und Korrektur häufiger Verbindungsfehler. Es erleichtert die Einrichtung und verringert die Messunsicherheit. Sie ermöglicht Ihnen außerdem den Fernzugriff auf Daten und die gemeinsame Nutzung mit Ihrem Team über die Fluke Connect ® -App, um sicherere Arbeitsabstände zu gewährleisten und wichtige Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, wodurch der Bedarf an Schutzausrüstung, Vor-Ort-Besuche und Check-ins reduziert wird. Sie können Messungen einfach grafisch darstellen und darstellen, um Probleme zu identifizieren und detaillierte Berichte mit dem mitgelieferten Fluke Energieanalyse- und Softwarepaket zu erstellen. Hinweis: Sonden separat erhältlich Lieferumfang: Messgerät, Netzteil, Spannungsmessleitungen, Krokodilklemmen (4x), flexible 12-Zoll-1500-A-Stromzange (4x), weiche Tasche, Energieanalyse plus Software, Wi-Fi-Adapter, Netzkabel, Farbcodierungssatz und Dokumentation auf einem USB-Flash-Laufwerk. Hinweis: Kritische Sicherheitswarnung - Die unsachgemäße Verwendung des Messleitungssettes, 3PHVL-1730 oder 3PHVL-1735-5M ″Spannungsmessleitung, dreiphasig + N″, im Lieferumfang der Serie 173x, der Leistungsqualitäts-Logger der Serie 174x und des Leistungsmonitors 3540FC enthalten, kann den Benutzer potenziell gefährlichen Bedingungen aussetzen und das Risiko von schweren Verletzungen oder Tod darstellen.Eigenschaften und VorteileAnschlusskabel: EU, US, UK Farb-LCD-Display: 4,3-Zoll-Active-Matrix-TFT, 480 px x x 272 px, resistiver Touchscreen Spannungsbereich: bis zu 1000 V Strombereich: 4 A bis 6000 A Frequenz: 42,5 bis 69 Hz Umfassende Protokollierung Leistungsgerät direkt vom gemessenen Stromkreis Höchste Sicherheitseinstufung der Branche: 600 V KAT. IV/1000 V KAT. III., ausgelegt für die Verwendung bei Wartungseingängen und Nachschaltungen Schnittstellen: USB-A, Wi-Fi, Bluetooth, USB-mini Mehr Sichtbarkeit, geringere Unsicherheit und bessere Entscheidungen hinsichtlich der Qualität der Stromversorgung und des EnergieverbrauchsAnwendungenLaststudien: Überprüfen Sie die Kapazität des elektrischen Systems, bevor Sie Lasten hinzufügen Energiebewertungen: Quantifizieren Sie den Energieverbrauch vor und nach Verbesserungen, um Energiespargeräte zu rechtfertigen Oberschwingungsmessungen: Decken Oberschwingungsprobleme auf, die kritische Geräte beschädigen oder stören können Spannungs- und Strom-Ereigniserfassung: Überwachung auf Spannungseinbrüche, Spannungseinbrüche und Einschaltströme, die zu falschen Resets oder lästiger Auslösung des Schutzschalters führenZertifizierungenCE CSA-zertifiziertKaufen Sie Fluke Produkte und fordern Sie ein weiteres Fluke Produkt kostenlos an. Zwischen dem 1. September 2021 und dem 15. Dezember 2021 haben Kunden, die ein Fluke Produkt kaufen (inkl. Fluke Networks) die Möglichkeit, ein kostenloses Produkt über die Fluke Website zu erhalten. Sie benötigen den ursprünglichen Kaufnachweis, eine Rechnung, oder einen Beleg. Das Produkt kann unter www.fluke.de/freefluke (DE) www.fluke.ch/freefluke (CH) www.fluke.at/freefluke (AT) angefordert werden. Es gibt sechs Stufen von kostenlosen Werkzeugen. Sie werden basierend auf dem Wert des qualifizierten Kaufs getrennt, mit einem Mindestwert von nur 100 Euro. Für jede Stufe steht eine feste Auswahl an Produkten zur Auswahl, basierend auf dem Wert des ursprünglichen Kaufs.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
1736
Schnittstellentyp:
Bluetooth, USB, Wireless
Stromschleifenmessung:
Dreiphasenstrom
Spannungsmessung max.:
1000V
Kommunikationsprotokoll:
USB°C
Stromversorgung:
Batterie
IP Schutzart:
IP50
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Strom max.:
6000A
Anzeigentyp:
LCD
Feuchtigkeit max.:
95%RH
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Messdatenerfassung und Datenlogger
>
Datenlogger
Weitere Suchbegriffe:
Zangenamperemeter
,
datenlogger strom spannung fluke
,
netzanalysator fluke
,
netzanalysator
,
9009983
,
Mess- und Prüftechnik
,
Messdatenerfassung und Datenlogger
,
Fluke
,
FLUKE1736B
,
Test & Measurement
,
Data Acquisition & Logging
,
Data Loggers
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.291,49*
€ 4.403,70*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.688,26*
€ 4.801,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.848,17*
€ 4.961,57*
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.980,73*
€ 5.094,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.413,83*
€ 5.694,83*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.694,83*
€ 6.776,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.665,67*
€ 6.742,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.594,24*
€ 6.657,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.413,83*
€ 6.442,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLUKE FLUKE MP1-MAGNET PROBE 1 MAG.TASTKOPFSPITZE, 4MM-BANANENST., 4ST.
Fluke
FLUKE MP1-MAGNET PROBE 1
ab € 107,54*
Zubehör
Fluke FLUKE-173X ADPT Analog-Adapter, für 1736 Leistungs-Logger, 1738 Leistungs-Logger
Fluke
FLUKE-173X ADPT
ab € 153,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen