Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

700RG05 | Präzisionsmanometer, Referenzklasse, 30 psi/2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
700RG05 | Präzisionsmanometer, Referenzklasse, 30 psi/2 bar
700RG05 | Präzisionsmanometer, Referenzklasse, 30 psi/2 bar
700RG05 | Präzisionsmanometer, Referenzklasse, 30 psi/2 bar
700RG05 | Präzisionsmanometer, Referenzklasse, 30 psi/2 bar
Artikel-Nr.:
     269-FLUKE-700RG05
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4353589
EAN/GTIN:
     0095969674164
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige

Fluke 700RG05 | Präzisionsmanometer, Referenzklasse, 30 psi/2 bar.


Die leistungsstarken Präzisionsmanometer der Serie 700G von Fluke erfüllen alle Ihre Anforderungen im Bereich der Druckmessung und -kalibrierung. Die robusten und benutzerfreundlichen Präzisionsmanometer der Serie 700G umfassen 23 Modelle, die einen Bereich von ±10 inH2O/20 mbar bis 10.000 psi/690 bar einschließlich Bereichen für Absolutdruck abdecken. In Verbindung mit den Handpumpensätzen 700PTPK oder 700HTPK erhalten Sie eine vollständige Lösung zur Druckmessung bis zu 600 psi (40 bar) mit der Pneumatikpumpe PTP-1 und bis zu 10.000 psi (690 bar) mit der Hydraulikpumpe HTP-2.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.036,84*
€ 1.106,19*
Lager 269
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.030,18*
€ 1.106,21*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.053,27*
€ 1.129,87*
Frei Haus
ab € 1.110,93*
€ 1.182,50*
Frei Haus
ab € 1.154,41*
€ 1.223,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,21*
€ 1.316,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.095,32*
€ 1.303,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,39*
€ 1.269,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,86*
€ 1.246,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,18*
€ 1.225,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,33*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,31*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,67*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.