Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCP-1030 | Stromzange, BNC, 50A DC-100MHz, benötigt Netzgerät GCP-206P/425P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GCP-1030 | Stromzange, BNC, 50A DC-100MHz, benötigt Netzgerät GCP-206P/425P
GCP-1030 | Stromzange, BNC, 50A DC-100MHz, benötigt Netzgerät GCP-206P/425P
Artikel-Nr.:
     269-GCP-1030
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     03HOCP10300S
EAN/GTIN:
     4719692500038
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Strommesszangen
Stromzangen

GW Instek GCP-1030 | Stromzange, BNC, 50A DC-100MHz, benötigt Netzgerät GCP-206P/425P.


Die Stromzange GCP1030 ist universell mit jedem Oszilloskop mit 1 MΩ Eingangsimpedanz einsetzbar. Mit der GCP1030 sind durch ihre hohe Auflösung besonders genaue Messungen von AC und DC Strömen möglich.


Ausstattung und Highlights
  • kompatibel mit jedem Oszilloskop (BNC - 1 MΩ Eingangsimpedanz)
  • Bandbreite DC - 100 MHz
  • maximaler Dauerstrom 30 Arms
  • maximaler Pulsstrom 50 A
  • kleinster messbarer Strom 5mA
  • Ausgangsspannung 0,1 V / A (10:1)
  • Amplitudengenauigkeit ±1,0%
  • Anstiegszeit 3,5 ns oder kleiner
  • Maximaler Kabel-Durchmesser 5 mm
  • Overload Schutz, verhindert Zerstörung der Stromzange durch zu hohen Strom
  • Entmagnetisierungsfunktion
  • ca. 1,5 m Kabellänge von Stromzange zum BNC Oszilloskopinterface 
  • 1 m Kabellänge vom BNC Interface zum Netzgerät
  • Spannungsversorgung durch optionales Netzgerät GCP-206P/GCP-425P


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, tastkopf oszilloskop, tastkopf, gw instek tastkopf, Stromzange, Oszilloskop, Keysight
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.826,20*
€ 3.959,07*
Frei Haus
ab € 4.273,08*
€ 4.549,46*
€ 6,90*
ab € 4.407,24*
€ 4.549,46*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.959,07*
€ 4.711,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.931,74*
€ 4.678,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.856,89*
€ 4.589,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.826,20*
€ 4.553,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
GDS-2204E
ab € 1.219,98*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP206P0S
ab € 691,73*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP425P0S
ab € 1.039,60*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS274E00GT
ab € 920,34*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS212E00GT
ab € 733,60*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS224E00GT
ab € 1.252,69*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS334A00GT
ab € 4.388,39*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS364A00GT
ab € 5.517,47*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS307000GT
ab € 1.039,77*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD222EX0GT
ab € 1.370,80*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD224EX0GT
ab € 1.647,41*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD272EG0GT
ab € 797,73*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD272EX0GT
ab € 911,81*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD274EX0GT
ab € 1.333,49*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD212EG0GT
ab € 986,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.