Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GDM-8255A | Tischmultimeter, VFD Display dual, 5 1/2 Stellen 120.000 Digits, TRMS, 1000 V, 10 A, USB, RS232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     269-GDM-8255A
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01DM8255A0GS
EAN/GTIN:
     4719692504289
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

GW Instek GDM-8255A | 5 ½-stelliges (199.999 Digits) Digitalmultimeter mit 2 Messwertanzeigen.


In dem 5 ½-stelligen Digitalmultimeter GDM-8255A von GW Instek verbergen sich einige Messfunktionen, die bei klassischen Multimetern nicht verfügbar sind.

Das GDM8255A bietet eine Reihe von Standard-Messungen, die auf dem Dual Display simultan dargestellt werden können. So kann mit dem zweiten Display ein anderer Messwert dargestellt und beobachtet werden. Wird in Display 1 entweder ACV oder DCV od. ACI od. DCI od. Widerstand (2-Drahtmessung) oder Frequenz bzw. Periode einer Messung angezeigt, so können in der zweiten Anzeige jeweils die Werte von ACV oder DCV od. ACI od. DCI od. Frequenz bzw. Periode eines anderen Messwertes simultan angezeigt werden.

Weitere Messfunktionen wie dB/dBm, Max/Min, Vergleiche, relative Messungen, Vierdrahtwiderstandsmessungen, Frequenz und Periode sowie Temperaturmessungen gehören zum Messumfang sowie auch mathematische Berechnungen mit den Messwerten sind möglich.

Die Genauigkeit dieses Gerätes beträgt bei Gleichspannungsmessungen 0,021 % bei kurzen Messzeiten.

Über die Schnittstellen USB, RS232 und ein 9-poliges I/O-Interface lässt sich das Gerät für ATE-(Automatic Test Equipment)-Zwecke über den PC steuern bzw. die Messwerte von ihm übertragen.Die optional erhältliche Scanner-Karte GDM-SC1 erweitert die maximal messbare Kanalzahl auf 16 Werte (bei Zweidrahtmessungen) bzw. 8 Werte (bei Vierdrahtmessungen), die sich mit einem GDM-8255A messen lassen. Die Scannerkarte wird direkt in das Messgerät eingesteckt.


Ausstattung und Highlights
  • 5 ½-stelliges (199.999 Digits) Display
  • Genauigkeit bei DC-Spannungsmessung: 0,012 %
  • True RMS AC, AC+DC
  • 9 Messfunktionen und 10 weitere abgeleitete Messfunktionen
  • 2-Draht- / 4-Draht-Widerstandsmessung
  • Maximale Messbereiche für Spannung: 1000 V und für Strom: 10 A
  • Schnittstellen: RS232, USB, Digital I/O
  • Kostenlose Software (DMM-VIEWER), LabVIEW-Treiber
  • Optional erhältlich: Scanner-Karte für 16 Kanäle bei 2-Drahtmessungen
  • Abmessungen: Breite 265 mm x Höhe 107 mm x Tiefe 350 mm
  • Gewicht: 2,6 kg
  • Garantie: 3 Jahre


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, VFD Display, VFD Modul, Vakuumfluoreszenzdisplay, multimeter, DMM Bench, Tischmultimeter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 609,31*
€ 696,06*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,87*
€ 696,08*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 754,13*
€ 835,75*
€ 5,90*
ab € 782,95*
€ 861,61*
Frei Haus
ab € 790,04*
€ 862,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,08*
€ 828,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,51*
€ 808,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,13*
€ 772,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,46*
€ 758,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,87*
€ 741,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
GKT-001
ab € 265,22*
Sonstiges
Good Will Instrument
GTL-108A
ab € 56,70*
Sonstiges
PMK
972337002
ab € 20,00*
Sonstiges
PMK
972338001
ab € 34,74*
Sonstiges
PMK
972425002
ab € 20,84*
Sonstiges
Good Will Instrument
01RA4220000T
ab € 33,45*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
ab € 8,09*
Sonstiges
Keysight Technologies
34398A
ab € 31,89*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1186A
ab € 42,39*
Sonstiges
SKS Kontakttechnik
935980411
ab € 72,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.