Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEN150-16-1P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1 HE, 150V/16A, 2400W, RS232, RS485, Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEN150-16-1P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1 HE, 150V/16A, 2400W, RS232, RS485, Analog
GEN150-16-1P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1 HE, 150V/16A, 2400W, RS232, RS485, Analog
Artikel-Nr.:
     269-GEN150-16-1P
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GEN150-16-1P230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil

1-Kanal Stromversorgung GEN150-16 von TDK-Lambda mit einem Ausgang 0 .. 150V DC/0-16A in einem 19 Zoll Gehäuse mit 1 HE.

Die Genesys-Serie von TDK-Lambda bietet äußerst flexible und sichere Stromversorgungen für Anwendungen in OEM, Industrie und Labor.

Die Netzgeräte der Genesys-Serie können mittels der kostenlosen Software über die bereits eingebaute RS-232/RS-485 oder analoge Schnittstelle gesteuert werden. Labview Treiber sind ebenso erhältlich. Optional ist auch eine LAN, GPIB und galvanisch getrennte analoge Schnittstelle zur Ansteuerung erhältlich.
Die Genesys-Serie ist ideal geeignet für Anwendungen in den Bereichen Automotive, Halbleiterherstellung, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Laserdiodenprüfung und Test.

Ausstattung und Highlights

  • Ausgangsspannung 0 bis 150 V DC
  • Restwelligkeit Spannung 25mVrms 
  • Ausgangsstrom 0 bis 16 A
  • Restwelligkeit Strom 30mArms
  • Seriellbetrieb (max.2 Geräte)
  • Parallellbetrieb (max. 4 Geräte)
  • Einstellung für Spannung / Strom über zuverlässige Encoder
  • 2.400 Watt Ausgangsleistung
  • Weitbereichseingang 170-265 V AC
  • Konstantspannungbetrieb (CV)
  • Konstantstrombetrieb (CC)
  • Überspannungsschutz (OVP)
  • Überstromschutz (OCP)
  • Unterspannungsgrenze (OVL)
  • Aus/Ein Schalter von Ausgang
  • Last-Setting Memory
  • Feinfühlung (Sense)
  • Eingebaute RS-232/RS-485 Schnittstelle
  • Eingebaute analoge Schnittstelle
  • 1 Steckplatz für optionale Schnittstelle
  • Gehäusemaße B 423 (19Zoll) x H 43,6 (1HE) x T 486 mm
  • Gewicht 10 kg
  • 5 Jahre Garantie

Lieferumfang

  • Netzgerät GEN 1U
  • Dokumentation (Benutzerhandbuch) zum Download auf der Herstellerseite

Verfügbare Optionen:

  • LAN Schnittstelle
  • GPIB Schnittstelle
  • Galvanisch getrennte analoge Schnittstelle
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, tdk lambda labornetzgerät, labornetzgerät, TDK-Lambda, Stromversorgung, Netzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.615,31*
€ 2.749,92*
€ 6,90*
ab € 3.226,06*
€ 3.379,15*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.749,92*
€ 3.272,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.734,94*
€ 3.254,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.668,29*
€ 3.175,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.633,72*
€ 3.134,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.615,31*
€ 3.112,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.