Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷150VDC; 0÷16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷150VDC; 0÷16A
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷150VDC; 0÷16A
Artikel-Nr.:
     2805-GEN-150-16-1P230
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GEN-150-16-1P230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Ausgangsstrom: 0...16A
Messgerät-Eigenschaften: LabWindows Steuerung;automatisches Umschalten CV/CC;Frontpanelsperre;Auto-Re-Start und Safe-Start;Betrieb im Parallelmodus;Master/Slave-Modus für paralleles Arbeiten;Speicher für letzte Einstellungen;eingebaute Hilfsausgänge, 5 V, 0,2 A; 15 V, 0,2 A für erhöhte Systemsteuerungsfunktionalität
Betriebstemperatur: 0...50°C
Max. Leistung: 2,4kW
Ausgangsspannung: 0...150V DC
Montage: rack 19"
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤25Vrms;≤100Vpp
Ausgangsstromlösung: 1,92mA
Eingangsanschlusses-Art: Klemmleiste
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Schnittstelle: RS232;RS485
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangsspannungslösung: 18mV
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 423x43,6x432,8mm
Versorgungsspannung: 190...253V AC
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Herstellerserie: GEN
Hersteller: TDK-LAMBDA
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Software: LabVIEW
Herstellergarantie (Monate): 60
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.674,84*
€ 2.805,83*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3.234,49*
€ 3.372,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.372,09*
€ 4.012,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.348,77*
€ 3.985,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.278,82*
€ 3.901,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.255,50*
€ 3.874,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.234,49*
€ 3.849,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.