Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOM-805 | Milliohm-Meter, Digital, Tisch 5-stellig, RS-232, GPIB, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GOM-805 | Milliohm-Meter, Digital, Tisch 5-stellig, RS-232, GPIB, USB
GOM-805 | Milliohm-Meter, Digital, Tisch 5-stellig, RS-232, GPIB, USB
GOM-805 | Milliohm-Meter, Digital, Tisch 5-stellig, RS-232, GPIB, USB
GOM-805 | Milliohm-Meter, Digital, Tisch 5-stellig, RS-232, GPIB, USB
GOM-805 | Milliohm-Meter, Digital, Tisch 5-stellig, RS-232, GPIB, USB
Artikel-Nr.:
     269-GOM-805
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01OM805000GS
EAN/GTIN:
     4719692508911
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

GW Instek GOM805 | D.C. Milli-Ohm-Meter mit Handler / RS-232C / USB / GPIB.



Bitte beachten Sie: Dieses Gerät wird aktuell ohne GPIB Schnittstelle ausgeliefert.


Das Milliohm-Meter GOM-805 von GW Instek ist ein modernes hochgenaues Gleichspannungs-Ohmmeter. Mit diesem Ohmmeter lassen sich sehr geringe Widerstände messen wie z. B. der Widerstand eines geschlossenen Schalters, Relais, Steckverbindungen, Leitungen auf PC-Boards u.v.m. Ausgestattet ist das Gerät mit einem Farbdisplay, um eine leichte und sichere Ablesung zu erleichtern. Zudem ist es leicht zu bedienen, hat ausgezeichnete technische Spezifikationen, um sehr kleine Widerstände messen zu können.


Ausstattung und Highlights
  • Auflösung: 9 Bereiche von  1 µΩ bis 100 Ω in Schritten von Faktor 10 
  • 5-stellige Anzeige
  • Messbereiche Min: 50 mΩ (bei Messstrom 1 A);  Max: 5 MΩ (bei Messstrom 1 µA)
  • Genauigkeit: 0,1 % vom Messwert + 0,02 % im 50 mΩ-Messbereich,
    0,05 % vom Messwert + 0,02 % im 500 mΩ- bis 50 Ω-Messbereich,
    0,2 % vom Messwert + 0,008 % im 50 MΩ-Messbereich
  • Sampling-Rate: 10 Messungen/Sekunde im Slow-Modus, 60 Messungen/Sekunde im Fast-Modus
  • Messspannungen: DC-/DC+ - zur Messung induktiver Bauelemente, Puls - zur Vermeidung von Thermoeffekten bei unterschiedlichen Kontaktmaterialien, PWM (Pulsweitenmodulation – zur Messung von thermisch abhängigen Materialien/Bauelementen), Nullpunkt
  • Display: TFT LCD-Display mit 320 x 240 mm 
  • Vierdraht-Messungen
  • Temperaturkompensierte Messfunktion
  • „Dry circuit“-Modus – zur Messung von Kontaktmaterialien und deren Widerständen – limitiert die Ausgangsspannung auf unter 20 mV, damit Kontaktmaterialien beim Anlegen der Testclips nicht mit zu hoher Spannung belastet werden und evtl. Veränderungen an den Kontaktflächen/Metallbeschichtungen stattfinden.
  • Verzögerte Messungen möglich
  • 20 Speichermöglichkeiten für Messeinstellungen
  • Schnittstellen:  USB, RS232, Handler/Scan/Exit / IO und GPIB
  • Versorgung: AC 100 V bis 240 V, 50/60 Hz
  • Abmessungen: 223 mm (B) x 102 mm (H) x 283 mm (T)
  • Gewicht 4 kg
  • Mitgeliefertes Zubehör: CD mit Bedienungsanleitung, Testkabel, Netzspannungskabel, Kurzbetriebsanleitung


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Ohmmeter, multimeter, GW Instek, Milliohmmeter, Widerstandsmessgerät, GOM-805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,53*
€ 991,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,62*
€ 976,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,84*
€ 937,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,14*
€ 921,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,98*
€ 902,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL308001
ab € 79,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.