Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I30S | Stromzange, BNC, 20 A DC - 100 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I30S | Stromzange, BNC, 20 A DC - 100 kHz
I30S | Stromzange, BNC, 20 A DC - 100 kHz
I30S | Stromzange, BNC, 20 A DC - 100 kHz
Artikel-Nr.:
     269-I30S
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2584935
EAN/GTIN:
     0095969345101
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Fluke i30s | Gleich-/Wechselstromzange, 20A, DC - 100 kHz.


Die Stromzange i30s nutzt die Hall-Effekt-Technologie zur Messung von Gleich- und Wechselströmen. Die i30s kann in Verbindung mit Oszilloskopen und anderen geeigneten Messgeräten für exakte Strommessungen ohne Unterbrechung des Stromkreises eingesetzt werden.


Ausstattung und Highlights
  • Strombereich: 20 A AC effektiv oder DC
  • Messbereich: ± 30 A
  • Ausgangsempfindlichkeit: 100 mV/A
  • Auflösung: ± 1 mA
  • Frequenzbereich: DC bis 100 kHz (- 0,5 dB)
  • Stromversorgung: 9-V-Batterie (Alkali), MN1604/PP3, 30 Stunden, Batterieanzeige
  • Maximaler Leiterdurchmesser: 19 mm Durchmesser
  • Ausgangsanschluss: BNC-Sicherheitsanschluss, 4-mm-Sicherheitsadapter im Lieferumfang enthalten
  • Nullpunkt Ausgang: Manuelle Einstellung über Rändelrad
  • Kabellänge: 2 m
  • Gewicht: 250 g
  • Sicherheit: CAT III, 300V

Lieferumfang
enthalten
  • Nullpunkt Ausgang: Manuelle Einstellung über Rändelrad
  • Kabellänge: 2 m
  • Gewicht: 250 g
  • Sicherheit: CAT III, 300V
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, Stromzange, passiv, Aktiv, Oszilloskop, Wandler, Zange
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 699,33*
    € 762,62*
    Frei Haus
    ab € 723,51*
    € 762,63*
    Frei Haus
    ab € 722,11*
    € 766,79*
    Frei Haus
    ab € 707,49*
    € 768,84*
    Lager 269
    25 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 750,88*
    € 793,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 269
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 793,78*
    € 944,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 788,70*
    € 938,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 772,66*
    € 919,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 761,86*
    € 906,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 750,88*
    € 893,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 269
    Versand: Lager 269
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    5035453
    € 11,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.