Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INJB01 | Einspeise Bundle 1 - Starterpaket, Signaleinspeisung Netzwerkanalysatoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INJB01 | Einspeise Bundle 1 - Starterpaket, Signaleinspeisung Netzwerkanalysatoren
INJB01 | Einspeise Bundle 1 - Starterpaket, Signaleinspeisung Netzwerkanalysatoren
INJB01 | Einspeise Bundle 1 - Starterpaket, Signaleinspeisung Netzwerkanalysatoren
INJB01 | Einspeise Bundle 1 - Starterpaket, Signaleinspeisung Netzwerkanalysatoren
INJB01 | Einspeise Bundle 1 - Starterpaket, Signaleinspeisung Netzwerkanalysatoren
INJB01 | Einspeise Bundle 1 - Starterpaket, Signaleinspeisung Netzwerkanalysatoren
INJB01 | Einspeise Bundle 1 - Starterpaket, Signaleinspeisung Netzwerkanalysatoren
Artikel-Nr.:
     269-INJB01
Hersteller:
     PICOTEST
Herst.-Nr.:
     INJB01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pico
Picotest
Netzwerkanalyse
Einspeisung

Picotest INJB01 | Einspeise Bundle #1: Bundle für Netzwerkanalysatoren zur Signaleinspeisung. Bestehend aus bestehend aus J2100A, J2101A, J2110A, J2120A, J2130A, J2111B und J2170B Netzteil.


Das Signalinjektoren Bundle INJB01 von Picotest ist ein vielseitiger Satz an Testadaptern. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil eines Prüfaufbaus für qualitative Messungen mit Ihren Netzwerk- und Impedanzanalysatoren. Egal ob Sie Netzteile, Regler, oder andere lineare Schaltungen und Komponenten vermessen müssen, die Signalinjektoren von Picotest bieten dafür eine große Bandbreite bei geringen Verzerrungen. Einzigartig sind in diesem Bundle auch die 2 Solid State Injektoren für Spannung und Strom, sowie der Line Injection Adapter für Versorgungsspannungsdurchgriff-Messungen (PSRR, Power supply rejection ratio).

Dieses Bundle besteht aus den Modulen:

  • J2100A Einspeiseübertrager, 1 Hz - 5 MHz
  • J2101A Einspeiseübertrager, 10 Hz - 45 MHz
  • J2110A Halbleiter-Spannungs-Einprägung, DC - 40 MHz
  • J2120A Netzspannungs-Injektor, 10 Hz - 10 MHz
  • J2130A DC Bias Injektor, 10 Hz - 10 MHz
  • J2111B Strom-Injektor, DC - 40 MHz inkl. J2171A Netzteil
  • J2170B Netzgerät (High PSRR Power Adapter) (wird separat geliefert)
  • Bedienungsanleitung
  • Herstellergarantie 1 Jahr




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DC, Bias, Injector, Netzwerkanalyse Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.501,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.692,68*
€ 5.584,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.653,85*
€ 5.538,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.551,40*
€ 5.416,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.511,43*
€ 5.368,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.501,11*
€ 5.356,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PICOTEST
J2100A
ab € 536,19*
Sonstiges
PICOTEST
J2101A
ab € 535,35*
Sonstiges
PICOTEST
J2110A
ab € 1.362,77*
Sonstiges
PICOTEST
J2120A
ab € 537,19*
Sonstiges
PICOTEST
J2130A
ab € 534,01*
Sonstiges
PICOTEST
J2140A
ab € 227,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.