Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J2100A | Einspeiseübertrager, 1 Hz - 5 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
J2100A | Einspeiseübertrager, 1 Hz - 5 MHz
J2100A | Einspeiseübertrager, 1 Hz - 5 MHz
J2100A | Einspeiseübertrager, 1 Hz - 5 MHz
J2100A | Einspeiseübertrager, 1 Hz - 5 MHz
J2100A | Einspeiseübertrager, 1 Hz - 5 MHz
Artikel-Nr.:
     269-J2100A
Hersteller:
     PICOTEST
Herst.-Nr.:
     J2100A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör Netzwerk-Analysator

Picotest J2100A Einspeiseübertrager 1Hz - 5MHz


Mit diesem Einspeiseübertrager ist es einfach, auf eine Leitung ein Störsignal in einem Frequenzbereich von 1 Hz bis 5 MHz einzuprägen, um festzustellen, ob das zu testende System dieser Störung standhält bzw. ob es zu schwingen beginnt. Wesentlich ist, dass das Gesamtsystem durch das Einfügen dieses Einspeiseübertragers nicht in seinen grundsätzlichen Parametern verändert wird. So können auch innerhalb der Regelschleife derartige Störungen eingeprägt werden. Gerade bei Modulen von Netzteilen etc. trägt ein derartiger Test zu einem stabilen und sicheren Design bei. Der Übertrager ist vollkommen isoliert, so dass er auch bezugsmassefrei (floating), also auch bei hohen Spannungspegeln eingesetzt werden kann. In Verbindung mit dem Bode 100 Netzwerkanalysator werden für dessen Eingänge entsprechende Abschwächer benötigt.

Die Bandbreite des Einspeiseübertragers ist abhängig von den Impedanzen der angeschlossenen Messgeräte. Der Bode 100 und die meisten anderen Netzwerkanalysatoren haben eine Eingangsimpedanz des geräteinternen Oszillators von 50 Ω. Dies vorausgesetzt ist der optimale Widerstand 5 Ω. Das eingefügte Signal wird dadurch deutlich geschwächt, was für die Messungen vorteilhaft ist, da es die Ausgangsspannung des zu testenden Systems in den Basiswerten nicht verändert.


Ausstattung und Highlights
  • 1 Hz unterstützt die PFC-Korrektur (Power Factor Corrector / PFC)
  • 5 MHz sind ausreichend wohl für die meisten Netzgerätetests und Regelschaltungen
  • Frequenzbereich: 23 Oktaven
  • Geringe Verzerrungen für hohe Messgenauigkeit
  • 5 Ω-Abschluss für einen geringen Einfluss auf die Regelschleife
  • Beinhaltet Abschwächung für das Messen von sehr kleinen Signalen
  • Ausgang: Bananenbuchsen
  • Eingang: BNC-Buchse
  • Abmessungen: 109.22 x 89.66 x 50.80 mm
  • Gewicht: 0,225 kg
  • Garantie: 1 Jahr


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,55*
€ 750,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,42*
€ 734,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,50*
€ 696,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,01*
€ 677,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,32*
€ 639,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
711-111-500
ab € 27,28*
Sonstiges
OMICRON Lab
P0005755
ab € 5.264,33*
Sonstiges
PICOTEST
INJB01
ab € 4.511,66*
Sonstiges
Pico Technology
PQ111
ab € 5.127,98*
Sonstiges
Pico Technology
PQ112
ab € 6.842,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.