Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCR-6002 | LCR-Meter, 10 Hz bis 2 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCR-6002 | LCR-Meter, 10 Hz bis 2 kHz
LCR-6002 | LCR-Meter, 10 Hz bis 2 kHz
LCR-6002 | LCR-Meter, 10 Hz bis 2 kHz
LCR-6002 | LCR-Meter, 10 Hz bis 2 kHz
LCR-6002 | LCR-Meter, 10 Hz bis 2 kHz
Artikel-Nr.:
     269-LCR-6002
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01CR600200GT
EAN/GTIN:
     4719692508751
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
kapazitätsmessgerät

GW Instek LCR-6002 / LCR-Meter, 10 Hz - 2 kHz, RS232, USB, Handler Interface.


Die Serie der LCR-6000 Messgeräte ist sehr kompakt und bietet ein reiches Portfolio an Messfunktionen. Ein farbiges 3,5 Zoll großes LCD-Display sorgt für ein sicheres Ablesen der Messwerte und der eingestellten Parameter. Es lassen sich gleichzeitig zwei Messwerte und zwei Einstellparameter anzeigen. Dies vereinfacht die Messungen und führt zur schnelleren Einordnung der Messwerte vor allem, wenn elektronische Bauteile wie z. B. Kondensatoren bei Sortierprozessen in unterschiedliche Toleranzkategorien eingeteilt werden müssen. Hilfreich ist dabei auch eine PASS/FAIL-Darstellung, wobei die Toleranzgrenzen frei eingestellt werden können.

Komfortabel sind bei Messungen zwei Null-Abgleich-Methoden, die den kompletten Frequenzbereich abdecken oder speziell eine Messfrequenz. Anwender, die ohne Ausschalten des Gerätes den angeschlossenen Testadapter wechseln, können die Frequenz innerhalb des Frequenzbereiches ändern und Messungen durchführen. Durch den sich wiederholenden „Nullabgleich“ lässt sich erheblich Zeit einsparen. Zusätzlich können die Frequenzbereiche fortlaufend aufgerufen werden, was dem Anwender erlaubt genaue Messfrequenzwerte einzustellen, mit denen die Bauteilemessungen durchgeführt werden.

Für Materialtests bietet diese Serie weitere Möglichkeiten wie z. B. eine automatische Pegelkontrolle (Automatic Level Control / ALC) zur Stabilisierung der Test-Spannung bei der Messung von Keramik-Vielschichtkondensatoren (Multi-Layer Ceramic Capacitor / MLCC) oder bei der Messung von Induktivitäten indem der individuell einstellbare Teststromwert zur Bestimmung des DC-Widerstandes des Wickelkörpers fixiert werden kann. Für Materialtests stehen aus einer integrierten ± 2,5 V-Vorspannungsquelle zur Verfügung. Optionale Adapter, mit denen entweder ± 45 V oder ± 2,5 A zur Verfügung gestellt werden, lassen sich an das Gerät anschließen. Zur Bestimmung von Trends bei DUTs (Device under Test)  sind Messparameter in 10 Stufen speicherbar, was dem Anwender die Möglichkeit bietet unterschiedliche Parameterwertesätze für z. B. Frequenz, Spannung und Strom zu setzen.

Bis zu 10.000 Messwerte lassen sich im Messwertespeicher bei sich widerholenden Messungen abspeichern, die sich über die USB-Schnittstelle auf einen externen Speicher (USB-Stick) auslesen lassen, ohne einen PC anschließen zu müssen. Ebenso sind über die USB-Schnittstelle die jeweiligen Display-Werte und Einstellparameter auf den externen Speicher übertragbar.

Für automatisierte Tests in der Produktion ist die LCR-6000-Serie standardmäßig mit einer Handler-Schnittstelle ausgerüstet, über die mit 9BIN, AUX: 1BIN eine Selektion der getesteten Bauelemente vorgenommen werden kann. Insgesamt lassen sich die gemessenen Bauteile zu 10 Toleranzklassen (10BIN) zuordnen. Über die integrierten RS232- und USB-Schnittstellen ist das Gerät programmierbar und auch die Messwerte lassen sich auslesen. Eine frei erhältliche Software ermöglicht es dem Anwender die Messwerte automatisch zu speichern, was Programmentwicklungszeit einspart.

Anwendung findet diese LCR6000 Geräteserie in der Entwicklung, Produktion, im Qualitätswesen und bei der Sortierung von produzierten Bauteilen.


Ausstattung und Highlights
  • Test Frequenzbereich:10Hz bis 2 kHz (Genauigkeit: ± 0.01%, Auflösung: 4 Digits)
  • Testfrequenz ist fortlaufend über gesamten Frequenzbereich oder ein Frequenzpunkt
  • 10 anwendungsspezifische Testparametersets lassen ich speichern und fortlaufend aufrufen
  • Grundgenauigkeit: 0.05% 
  • Maximale Messgeschwindigkeit: 25ms 
  • Kombination von 16 Haupt- und Neben-Parameter-Messungen und zusätzliche Überwachung von  zwei Parametern. Maximal können auf dem Display 4 unterschiedliche Parameter gleichzeitig dargestellt werden. 
  • DC-Widerstandsmessung und interne DC-Spannungsquelle mit ± 2,5 V
  • PASS/FAIL Entscheidungen 
  • Automatische Pegelkontrolle (Auto Level Control / ALC) 
  • BIN–Funktion bietet 9BIN und 1AUX, insgesamt 10 BIN, entspricht Bauteilesortierung in 10 Klassen 
  • 10 Stufen für Testabfolgen, wobei 10 Testparametersätze wie Frequenz, Spannung und Strom eingestellt und gespeichert werden können. 
  • Farb-LCD-Display: 8,9 cm-Diagonale, (3,5 Zoll)
  • Standard Interface: RS-232C, USB-Speicher/-Device und Handler-Interface
  • Netzspannungsversorgung: AC 90V-250V, 50-60Hz, max. Aufnahmeleistung: 30 VA
  • Kompakte Bauform, ideal für automatische Testsysteme, Höhe: 2U, Breite: 1/2 Rackbreite
  • Abmessungen: Breite: 265 mm x Höhe: 107mm x Tiefe: 312 mm, 
  • Gewicht: 3kg
  • Garantie: 1 Jahr

Lieferumfang
  • Sicherheitshinweise
  • Netzkabel
  • LCR-06A Kelvin-Test-Clips
  • CD mit Bedienungsanleitung und PC-Software

Optionales Zubehör:

  • LCR-05, Testadapter für axiale und radiale Bauteilebauformen
  • LCR-06A, Kelvin-Test-Clips
  • LCR-07, Testadapter, mit Krokodilklemmen, 2-Draht 
  • LCR-08, Pinzetten-Testadapter für SMD/Chip-Bauteile
  • LCR-15, Testadapter für SMD/Chip-Bauteile (0603 bis 4532 (metrischer Code), entspricht: 0201 bis 1812 (imperial Code)) 
  • LCR-16, Testadapter für ± 45V DC Bias Spannung
  • LCR-17, Testadapter für ± 2.5A DC Bias Strom
  • GTL-232, RS-232C Kabel, 9-Pin Buchse, ca. 2m
Weitere Suchbegriffe: LCR-Meter, LCR-Messgerät mit Handler-Interface, LCR-Handler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 853,41*
€ 945,83*
Lager 269
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 876,25*
€ 945,85*
Frei Haus
ab € 984,05*
€ 1.049,48*
€ 6,90*
ab € 1.011,48*
€ 1.076,86*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.061,20*
€ 1.133,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,85*
€ 1.125,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,57*
€ 1.105,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,26*
€ 1.073,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,68*
€ 1.057,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,25*
€ 1.042,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
LCR-05
€ 186,83*
Sonstiges
Good Will Instrument
01RA4220000T
€ 46,38*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MLCR06B01
€ 121,53*
Sonstiges
Keysight Technologies
34398A
€ 43,40*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-LCR07001
€ 95,58*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-LCR15001
€ 236,50*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-LCR16001
€ 1.049,39*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-LCR17001
€ 486,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.