Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M102A | Metramax 2 Multimeter, Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M102A | Metramax 2 Multimeter, Analog
M102A | Metramax 2 Multimeter, Analog
Artikel-Nr.:
     269-M102A
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M102A
EAN/GTIN:
     4012932106176
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter

Gossen Metrawatt M102A | Robustes Analog-Multimeter Metramax2 für die Ausbildung.


Das Hand-Multimeter METRAmax 2 wurde unter Mitwirkung eines namhaften deutschen Lehrsystemherstellers entwickelt und erfüllt somit die aktuellen Anforderungen, die an Unterricht und berufliche Ausbildung gestellt werden.

Aufgrund hervorragender Überlastfähigkeit, wahlweiser Einstellung von Skalennullpunkt in Mitte oder links sowie automatischer Batterieabschaltung eignet sich das Gerät nicht nur für Schülerübungen sondern auch für Abgleich- und Revisionsarbeiten im Service.


Ausstattung und Highlights
  • Spannungsmessung 0 .. 100 / 300 mV / 1 V=; 0 .. 3 / 10 / 30 / 100 / 300 V= / ~
  • Strommessung 0 ... 100 mA / 1 / 10 / 100 mA /1 / 3 A= / ~
  • Nullpunkt links / mitte
  • Genauigkeit: Klasse 2 = / 3 ~
  • Batterie: 9-V-Flachzellenbatterie IEC 6 LR 61 (6 F 22) 
  • Gewicht 0,3 kg inklusive Batterie
  • Maße: B 100 mm x H 140 mm x T 35 mm


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,90*
€ 243,91*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,70*
€ 243,94*
Frei Haus
ab € 210,04*
€ 244,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 217,90*
€ 246,68*
€ 5,95*
ab € 230,02*
€ 258,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,94*
€ 290,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,78*
€ 285,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,28*
€ 274,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,72*
€ 267,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,70*
€ 256,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,88*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z204A
ab € 330,58*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z104B
ab € 56,35*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3172100P01
ab € 54,42*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,77*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z208A
ab € 171,75*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z208B
ab € 244,49*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z104A
ab € 80,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.