Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M311H | Metraclip 64 Stromzange AC/DC, 999mA, 4-stellig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M311H | Metraclip 64 Stromzange AC/DC, 999mA, 4-stellig
M311H | Metraclip 64 Stromzange AC/DC, 999mA, 4-stellig
Artikel-Nr.:
     269-M311H
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M311H
EAN/GTIN:
     4012932120639
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter

Zangen-Milliamperemeter Metraclip 64 von Gossen Metrawatt.


Zangen-Milliamperemeter zur Messung von Ableitströmen und Prozesssignalströmen (4-20 mA). Das Zangen-Milliamperemeter ist bestens geeignet kleine Gleich- und Wechselströme ab 1 mA zu messen. Ausgestattet mit Stromsparschaltung, Datenschnittstelle, Signalisierung von Messbereichsüberschreitungen und flexiblem Stromaufnehmer kann es auch unter sehr ungünstigen mechanischen Verhältnissen eingesetzt werden.


Ausstattung und Highlights
  • Messbereiche: DC 100 mA / 1000 mA und AC 100 mA / 1000 mA / 10 A
  • Digitalanzeige
  • Umschaltung zwischen DC- und AC-Messungen
  • Nullpunktabgleich bei DC-Messungen
  • Messwert speichern (DATA - HOLD)
  • Stromsparschaltung
  • Stromzange mit 1,2 m Kabellänge
  • Zangenöffnung 30 mm Ø
  • Anschlüsse für Datenaufzeichnungsgeräte
  • (Ausgang max. 100 mV DC) z.B. Speichermultimeter

Lieferumfang
  • 1 Messgerät
  • 1 Stromzange
  • 4 LR6 Batterien
  • 1 Tragetasche
  • 1 Bedienungsanleitung
  • 1 Datenaufzeichnungskabel
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 946,30*
€ 1.001,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 949,72*
€ 1.006,44*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 974,30*
€ 1.030,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.037,32*
€ 1.092,02*
€ 5,95*
ab € 1.049,67*
€ 1.102,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,20*
€ 1.225,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,83*
€ 1.214,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,06*
€ 1.190,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,34*
€ 1.172,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,30*
€ 1.159,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
2646347
ab € 682,68*
Sonstiges
Fluke
3362352
ab € 971,17*
Sonstiges
Fluke
3362365
ab € 1.135,96*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M311D
ab € 391,27*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M311G
ab € 943,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.