Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M503N | MAVOLUX 5032 B USB Beleuchtungsstärkemessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M503N | MAVOLUX 5032 B USB Beleuchtungsstärkemessgerät
M503N | MAVOLUX 5032 B USB Beleuchtungsstärkemessgerät
M503N | MAVOLUX 5032 B USB Beleuchtungsstärkemessgerät
M503N | MAVOLUX 5032 B USB Beleuchtungsstärkemessgerät
Artikel-Nr.:
     269-M503N
Herst.-Nr.:
     M503N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter

Gossen-Photo MAVOLUX 5032B / USB Beleuchtungsstärkemessgerät / Luxmeter mit einem Messbereich von 0,01 lx bis 199.900 lx.


Das hochpräzise Beleuchtungsstärkemessgerät ist in Klasse B oder Klasse C gemäß DIN 5032-7, DIN EN 13032-1 Anhang B und CIE 69 erhältlich und hat sowohl eine V(λ) Anpassung als auch eine Kosinus-Korrektur und misst zuverlässig die Beleuchtungsstärke von Tageslicht und Kunstlichtquellen. Selbst bei stärkster Tageslichteinstrahlung oder Scheinwerferbeleuchtung ist kein Zubehör erforderlich.

Das MAVOLUX 5032B USB wird wegen seiner hohen Genauigkeit nach Klasse B vorwiegend für Zertifizierungs- und Inspektionsanwendungen eingesetzt. Ein zusätzlicher Messbereich mit großer Anfangsempfindlichkeit von 0,01 lx ermöglicht die Messung geringster Beleuchtungsstärken. Damit können selbst Notbeleuchtungen hervorragend vermessen werden. Der Druck auf die HOLD Taste speichert den Wert, aktiviert die bei dieser Ausführung vorhandene Displaybeleuchtung und erlaubt die Ablesung in dunkler Umgebung. Die Anpassung an die spektrale Helligkeitsempfindung des menschlichen Auges V(λ) ist bei der geringen Abweichung von f1' < 3 % äußerst präzise.

Dieses Luxmeter kann auch durch einen optionalen Leuchtdichtevorsatz mit 15° Messwinkel auch als unklassifiziertes Leuchtdichtemessgerät eingesetzt werden. Die Leuchtdichte wird in Candela pro Quadratmeter (cd/m²) oder footlampert (fL) gemessen und steht für die Helligkeitswirkung einer leuchtenden oder reflektierenden Fläche.


Ausstattung und Highlights
  • Beleuchtungsstärke: 0,01 lx ... 199 900 lx / 0,001 fc ... 19 990 fc
  • Leuchtdichte: 0,1 cd/m² ... 1 999 000 cd/m² / 0,01 fL ... 199 900 fL mit optionalem Leuchtdichtevorsatz, nicht klassifiziert
  • Messbereiche: 5
  • Messbereichsumschaltung Auto/Man
  • Messrate 2/s
  • Messsensor Silizium-Fotodiode mit V (λ) Filter
  • Messkopf mit Stativgewinde
  • Messleitung 1,5 m, fest verbunden
  • Messwertspeicher 100 Messwerte
  • Klassifizierung DIN 5032-7 Klasse C EN 13032-1 Anhang B
  • Fehlergrenze - V(λ)-Anpassung (f1‘) typisch < 7,5 %
  • Fehlergrenze - Gesamtfehler typisch ≤ 15 %
  • Genauigkeit ± 3 % v. Ablesung ± 1 Digit
  • Anzeige: 3 1/2 stellige LCD
  • Bedienelemente: 6 Tasten
  • Stromversorgung über Batterie: 1,5V Mignon, Typ AA oder USB Schnittstelle
  • Abmessungen: 65 mm x 120 mm x 19 mm (Messgerät) / 31 mm x 105 mm x 30 mm (Messkopf)
  • Gewicht: 200 g excl. Batterie

Lieferumfang
  • Aluminiumkoffer, GLUX2 Software, USB-Kabel, Batterie und Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Spektrometer, Beleuchtungsmesser, Leuchtdichtemessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.126,35*
€ 1.209,89*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.130,42*
€ 1.210,85*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,85*
€ 1.440,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,09*
€ 1.434,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,20*
€ 1.399,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,34*
€ 1.372,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,42*
€ 1.345,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik
15146
ab € 140,83*
Sonstiges
GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik
15147
ab € 152,88*
Sonstiges
GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik
15148
ab € 164,23*
Sonstiges
GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik
5908V0120
ab € 196,19*
Sonstiges
GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik
M516G
ab € 196,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.