Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M693C | Seculife ST HV Secutest S3+ Prüfgerät VDE Medizin MPG, 200mA / 25A Prüfstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen SAFETY TEST S3 wie SECULIFE ST HV M693A Prüfstrom 200 mA DC u.25 M693C
Gossen SAFETY TEST S3 wie SECULIFE ST HV M693A Prüfstrom 200 mA DC u.25 M693C
Artikel-Nr.:
     269-M693C
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M693C
EAN/GTIN:
     4012932121445
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
gossen metrawatt gerätetester

Gossen Metrawatt M693C | Seculife ST HV Secutest S3+ Prüfgerät VDE Medizin MPG, 200mA / 25A Prüfstrom.


Multifunktionelles Prüfgerät für medizinische Geräte. Als multifunktionelles Prüfgerät ist der SECULIFE ST optimal für die Durchführung und Dokumentation von Messungen an medizinischen Geräten geeignet. Er ermöglicht präzises Prüfen von beweglichen Medizingeräten. Sie können als Hersteller Ihre Geräte nach der gültigen Norm prüfen.

Als einziges Messgerät im Markt ist der SECULIFE ST dafür ausgelegt, Drehstromgeräte auch im medizinischen Bereich zu prüfen. Dazu dienen die Drehstromadapter AT3-IIIE und AT3-IIS als optionales Zubehör.

Überprüfung der elektrischen Sicherheit:

  • Elektromedizinische Geräte nach DIN VDE 0751 / IEC 62353 und EN 60601 2nd und 3rd edition
  • Elektrische Betriebsmittel nach DIN VDE 0701-0702
    Stückprüfungen nach EN 61010, EN 60950, EN 60335

Ausstattung und Highlights
  • Schutzleiterwiderstandsmessung mit 200 mA und 25 A Prüfstrom
  • Isolationswiderstandsmessung
  • Erdableitstrommessung
  • Berührungsstrommessung (Gehäuseableitstrom)
  • Patientenableitstrommessung AC und DC
  • Patientenhilfsstrommessung
  • Ersatzableitstromverfahren
  • Direktmessungsverfahren
  • Differenzstrommessverfahren
  • Anschlussmöglichkeit für Anwendungsteile 4 mm über Buchse 10+2 (Option PA4)
  • Interner Speicher für 125 Prüfungen
  • RS232 Anschluss
  • DA-II-Druckeradapter (optional)
  • Spannungsversorgung: Netzanschluss 110 V / 60 Hz, 230 V / 50 Hz
  • Optionen: Drucker- / Speicher-Interface (PSI-Modul)
  • Software: Der SECULIFE ST ist kompatibel zu PS3, visualFM, Fundamed, MD Data und anderen
  • Anzeige Mehrfachanzeige durch hinterleuchtete
    Punktmatrix 128 x 128 Punkte
  • Gewicht ca. 5,9 kg
  • Maße: B 292 mm x H 300 mm x T 138 mm

Lieferumfang
  • Prüfgerät Seculife ST HV
  • Sondenkabel mit Prüfspitze
  • aufsteckbare Krokodilklemme für Prüfspitzen
  • aufsteckbare Schnellspannklemmen
  • Patientenanschlussleitungen 2 mm
  • Krokodilklemmen 2 mm
  • Kalibrierschein nach DKD
  • Bedienungsanleitung
  • Tragegurt
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, Prüfgerät VDE 0701-0702, BGV A3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.546,09*
€ 5.830,48*
Lager 269
2
Frei Haus
ab € 6.192,82*
€ 6.304,93*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6.352,90*
€ 6.464,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.420,78*
€ 6.532,38*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.304,93*
€ 7.502,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.274,15*
€ 7.466,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.198,53*
€ 7.376,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.192,82*
€ 7.369,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AEG-ID
1003978
ab € 736,58*
Sonstiges
ELEKTROmanager
500169
ab € 4.448,88*
Sonstiges
ELEKTROmanager
500152
ab € 2.536,64*
Sonstiges
ELEKTROmanager
500182
ab € 4.640,42*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z745S
ab € 2.020,05*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z745T
ab € 1.084,49*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z502F
ab € 660,26*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z700D
ab € 172,33*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z723A
ab € 241,36*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z745R
ab € 394,69*
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z745L
ab € 292,43*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z715A
ab € 420,30*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z745X
ab € 2.031,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.