Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt Z700D F2000 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1344389-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Z700D
EAN/GTIN:
     4012932114645
Suchbegriffe:
Tasche für Oszilloskop
Messgerätetasche
Messgerätetragetasche
Tragetasche Messgeräte
Gossen Metrawatt Z700D F2000 1 St.

Universaltragtasche F2000

Gepolsterte Tragtasche aus Kunststoff mit verstellbarem Tragegurt. Die Deckelverschlüsse und die Tragegurtanschlüsse sind als Schnappverschlüsse ausgeführt. Mit verstellbarem Fachsteg.

Ausstattung:
Die Universaltragtasche ist geeignet für folgende Mess- und Prüfgeräte sowie Zubehör:
• PROFITEST MASTER
• PROFITEST 0100 S- I I + / PROFITEST 2 / ONE
• PROFITEST 204
• METRISO 5000 A/AK / METRISO 5000 D-PI
• SECUSTAR FM+ / SECULIFE SB+ / SECULIFE SR
• SECUTEST S2 N+ / SECUTEST SIII + / SECULIFE ST
• MINITEST MASTER, PRO, BASE

Technische Daten:
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Gossen Metrawatt · Produktabmessung, Breite: 380 mm · Produktabmessung, Höhe: 310 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
310 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
380 mm
Marke:
Gossen Metrawatt
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
Gossen Metrawatt
Typ (Hersteller-Typ):
F2000
Status: Education Product:
1
Weitere Suchbegriffe: Tragetasche Multimeter, messgerätetasche gossen metrawatt, tragetasche messgeräte, 4012932114645, Gossen Metrawatt, Z700D, F2000, 375-4069
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,79*
€ 203,26*
Frei Haus
ab € 172,33*
€ 203,26*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 183,49*
€ 209,35*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 185,00*
€ 212,12*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 232,82*
€ 263,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,52*
€ 313,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,98*
€ 305,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,57*
€ 296,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,73*
€ 286,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,82*
€ 277,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M711A
ab € 1.377,38*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M536P
ab € 2.734,18*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M536T
ab € 2.846,49*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M 700 D-Z
ab € 752,95*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M550T
ab € 1.280,86*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M535L
ab € 1.874,57*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M536N
ab € 2.276,01*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M536K
ab € 2.659,72*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M536L
ab € 2.745,62*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M536M
ab € 3.790,93*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M693C
ab € 5.546,09*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M693D
ab € 5.536,39*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M535M
ab € 2.424,93*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M551T
ab € 1.513,74*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M694C
ab € 4.385,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.