Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M820K | Mavowatt 270-400 inkl Messleitungssatz (118375-G1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M820K | Mavowatt 270-400 inkl Messleitungssatz (118375-G1)
M820K | Mavowatt 270-400 inkl Messleitungssatz (118375-G1)
M820K | Mavowatt 270-400 inkl Messleitungssatz (118375-G1)
M820K | Mavowatt 270-400 inkl Messleitungssatz (118375-G1)
M820K | Mavowatt 270-400 inkl Messleitungssatz (118375-G1)
M820K | Mavowatt 270-400 inkl Messleitungssatz (118375-G1)
M820K | Mavowatt 270-400 inkl Messleitungssatz (118375-G1)
Artikel-Nr.:
     269-M820K
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M820K
EAN/GTIN:
     4012932127126
Suchbegriffe:
Netzanalysator
Prüfmittelset
netzanalysator

Gossen Metrawatt M820K | Mavowatt 270-400 inkl Messleitungssatz (118375-G1)


Den M820K können Sie dort nutzen, wo Netzqualität-, Leistungs- und Energiedaten präzise und einfach ermittelt werden müssen. Das Gerät verfügt über ein 7" (18 cm)-Farb-Touchscreen zur Datenanzeige und zum Einrichten der Gerätefunktionen. Für den Remote-Einsatz in sicherheitskritischen Umgebungen stehen Ethernet-, WiFi- und Bluetooth-Schnittstellen zur Verfügung, über welche die Geräte mittels VNC-Schnittstelle bedient werden können. MAVOWATT Geräte messen über jeweils vier Kanäle Spannungen und Ströme und erfassen Veränderungen im überwachten elektrischen Kreis: Spannungseinbrüche und -spitzen, Spannungsüberhöhungen, Harmonische und Flicker, basierend auf weltweit anerkannten Industriestandards wie IEC 61000-4-30:2008 Class A, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-15, IEEE 1159, IEEE 519, IEEE 1453 usw. Modellabhängig können darüber hinaus nieder-, mittel- und hochfrequente Transiente sowie Schein-, Wirk- und Blindleistung, Leistungsfaktor, Bedarf/Energie usw. erfasst werden.


Ausstattung und Highlights
  • 1 MHz - Abtastung für Transienten bis 2000Vpeak
  • Erweitertes Frequenzband für 400 Hz Anwendungen
  • Answer Modules
  • Erweitertes Detail-Zeitfenster für Ereignisse bis 10.000 Perioden
  • Bluetooth und Wifi

Lieferumfang
  • Energie- und Netzanalysator MAVOWATT
  • Messleitungssatz
  • Akku
  • Ladegerät
  • Werkskalibrierschein
  • DranView 7
  • Software
  • Transporttasche
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gossen Metrawatt, M820K
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16.980,51*
€ 17.081,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17.419,48*
€ 17.516,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17.605,60*
€ 17.701,29*
€ 6,90*
ab € 18.740,52*
€ 18.827,10*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.081,12*
€ 20.326,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.041,39*
€ 20.279,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.980,51*
€ 20.206,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z502U
ab € 138,35*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z817A
ab € 441,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.