Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Amperemeter
>
Zangenamperemeter
>
Artikel
Z817A | TR-2510B Stromzange AC, 40Hz-10kHz, 1-10A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
269-Z817A
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
Z817A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Gossen Metrawatt Z817A | Stromsensor TR2510B, AC, 40Hz-10kHz, 1-10A für Energie-Analysator Mavowatt.
Stromsensor TR2510B, AC, 40Hz-10kHz, 1-10A für Energie-Analysator Mavowatt.
Ausstattung und Highlights
Messbereiche 5A - 10A / 1A - 5A AC
Amplitudengenauigkeit 1,2% (2%) zw. 45 - 65Hz
Phasengenauigkeit 1,5º (1º) zw. 45 - 65Hz
Frequenzbereich 40Hz - 5kHz
Max. zu umschließende Leitergröße Ø 15mm
Anschluss: Hypertronics-Stecker
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Lager 269
>
Multimeter und Vielfachmesszangen-219941
>
Stromzangen AC/DC-219980
Weitere Suchbegriffe:
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
gossen metrawatt stromzangen-adapter
,
stromzangen adapter
,
stromzange 1a
,
Stromzangen Netzanalyse
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 269
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,05*
€ 518,33*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 454,91*
€ 537,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,33*
€ 616,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,23*
€ 608,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,41*
€ 559,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,56*
€ 548,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,05*
€ 524,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 269
Versand:
Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
M810B | Mavowatt 20 Set Netzanalysator mit Stromzangen 1 x Metraflex 3003XL, 1 x Metraflex 3001XBL
GOSSEN METRAWATT
M810B
ab € 3.428,32*
Sonstiges
M810F | Mavowatt 30 Set Netzanalysator mit Stromzangen 1 x Metraflex 3003XL, 1 x Metraflex 3001XBL
GOSSEN METRAWATT
M810F
ab € 5.625,12*
Sonstiges
M810G | Mavowatt 30 Set Netzanalysator mit Stromzangen 4 x Metraflex 300MXBL (3/30/300A)
GOSSEN METRAWATT
M810G
ab € 6.841,70*
Sonstiges
M810H | Mavowatt 30 Set Netzanalysator mit Stromzangen 4 x TR2500B (10 bis 500A)
GOSSEN METRAWATT
M810H
ab € 6.239,16*
Sonstiges
M810I | Mavowatt 30 Set Netzanalysator mit Stromzangen 4 x TR2510B (1 bis 10A)
GOSSEN METRAWATT
M810I
ab € 6.239,16*
Sonstiges
M817R | Mavowatt 20 Netzanalysator Set2 mit 4x Stromzangen TR2510A 1-10A
GOSSEN METRAWATT
M817R
ab € 3.428,18*
Sonstiges
M820C | Mavowatt 270 Netzanalysator Grundgerät
GOSSEN METRAWATT
M820C
ab € 12.331,47*
Sonstiges
M820G | Mavowatt 270 Set Netzanalysator mit Stromzangen 1 x Metraflex 3003XBL, 1 x Metraflex 3001XBL
GOSSEN METRAWATT
M820G
ab € 13.236,28*
Sonstiges
M820J | Mavowatt 270 Set Netzanalysator mit Stromzangen 4 x Metraflex 300MXBL (3/30/300A)
GOSSEN METRAWATT
M820J
ab € 13.751,20*
Sonstiges
M820K | Mavowatt 270-400 inkl Messleitungssatz (118375-G1)
GOSSEN METRAWATT
M820K
ab € 16.980,51*
Sonstiges
M820L | Mavowatt 270-400 Set Netzanalysator, Stromzangen 1 x Metraflex 3003XBL, 1 x Metraflex 3001XBL
GOSSEN METRAWATT
M820L
ab € 17.884,33*
Sonstiges
M820M | Mavowatt 270-400 Set Netzanalysator, Stromzangen 4 x Metraflex 300MXBL (3/30/300A)
GOSSEN METRAWATT
M820M
ab € 18.401,22*
Sonstiges
M820P | Mavowatt 270 Set Netzanalysator mit Stromzangen 4 x TR2510B (1 bis 10A)
GOSSEN METRAWATT
M820P
ab € 12.513,79*
Sonstiges
M820Q | Mavowatt 270-400 Set Netzanalysator, Stromzangen 4 x TR2510B (1 bis 10A)
GOSSEN METRAWATT
M820Q
ab € 17.884,33*
Sonstiges
Netzanalysator graph Mavowatt 230 4KanV StromzZangenadapt Leistungsfaktor MAVOWATT230
GMC Instruments Group
M820A
ab € 5.187,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen