Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MX1 | MX 1 Multimeter, Analog mit Messleitungen, Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MX1 | MX 1 Multimeter, Analog mit Messleitungen, Batterie
MX1 | MX 1 Multimeter, Analog mit Messleitungen, Batterie
MX1 | MX 1 Multimeter, Analog mit Messleitungen, Batterie
MX1 | MX 1 Multimeter, Analog mit Messleitungen, Batterie
Artikel-Nr.:
     269-MX1
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     MX1
EAN/GTIN:
     3760171415931
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter

Chauvin Arnoux MX1 | MX 1 Multimeter, Analog mit Messleitungen, Batterie.


Das robuste MX 1 ist dank seines gegen Spritzwassergeschützten Gehäuses mit weicher Schutzhülle solide wie ein echter Offroaderund eignet sich für alle Umgebungsbedingungen. Es ist in allen Messbereichen geschütztund verfügt in der Position Ohmmeter über einenSicherheitsalarm.


Ausstattung und Highlights
  • Gleichspannung: 150 mV bis 600 V
  • Grundgenauigkeit: Klasse 2
  • Wechselspannung: 5 V bis 600 V
  • Mittelwertmessung
  • Bandbreite: 16 Hz bis 1 kHz
  • Gleichstrom: 50 µA bis 10 A
  • Wechselstrom: 500 µA bis 10 A
  • Widerstand: 20 kΩ bis 2 MΩ
  • Durchgangsprüfung mit akustischem Alarm
  • Diodentest
  • dB von -6 bis 66
  • Abmessungen: 155 x 98 x 40 mm
  • Gewicht: 420 g
  • Schutzart: IP65
  • Verwendung bei allen Anlagen mit CAT III 600 V gemäß IEC/EN 61010-1 Ausgabe 2 oder darunter


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,17*
€ 234,68*
Frei Haus
ab € 206,99*
€ 234,68*
Frei Haus
ab € 201,46*
€ 234,84*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 225,65*
€ 253,71*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,65*
€ 256,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,64*
€ 305,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,21*
€ 303,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,31*
€ 291,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,61*
€ 286,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,65*
€ 274,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,23*
Zubehör
Chauvin Arnoux
AT0070
ab € 23,12*
Zubehör
Chauvin Arnoux
AT0071
ab € 23,01*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,72*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295451Z
ab € 21,25*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 9,98*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298071
ab € 44,24*
Zubehör
Chauvin Arnoux
AE0216
ab € 93,75*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120303
ab € 295,15*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120402
ab € 133,24*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120415
ab € 188,24*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,63*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,76*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,42*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.