Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N2744A | Adapter T2A Oszilloskop Keysight AutoProbe auf TekProbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N2744A | Adapter T2A Oszilloskop Keysight AutoProbe auf TekProbe
N2744A | Adapter T2A Oszilloskop Keysight AutoProbe auf TekProbe
N2744A | Adapter T2A Oszilloskop Keysight AutoProbe auf TekProbe
N2744A | Adapter T2A Oszilloskop Keysight AutoProbe auf TekProbe
Artikel-Nr.:
     269-N2744A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2744A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter für Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf

Keysight N2744A T2A - Adapter TekProbe2 Interface (easy-to-use plug-on adapter) zum Anschluss von aktiven Tektronix-Tastköpfen an Keysight Oszilloskope mit AutoProbe Interface.


Mit dem Tastkopfadapter N2744A von Keysight Technologies können Sie viele aktive Tektronix-Tastköpfe an den verschiedenen Oszilloskopen von Keysight ohne Einschränkungen betreiben. Somit schützen Sie sich vor hohen Zubehör-Investitionen und gewinnen mehr Flexibilität bei der Auswahl neuer Oszilloskope für Ihre wachsenden Mess-Herausforderungen.

Der N2744A erlaubt TekProbe-BNC Level II aktive Tastköpfe an das Keysight AutoProbe Interface der InfiniiVision 3000X / 4000X / 5000 / 6000 / 7000 und Infiniium 9000 Oszilloskope anzuschließen. Sowohl die Tastkopf-Spannungsversorgung als auch die Offsetkontrolle werden so bereitgestellt.Einsetzbare Tektronix Probes mit TekProbe2 Interface auf N2744A-T2A Interface Adapter:

Stromzangen:

  • TCP202 Stromzange, AC / DC, -50 MHz / 15 A

Single-ended Aktiv-Tastköpfe:

  • P6205 Tastkopf, Aktiv 10X, 750 MHz, +/- 10 V
  • P6243 Tastkopf, Aktiv 10X, 1 GHz, +/- 8 V
  • P6245 Tastkopf, Aktiv 10X, 1,5 GHz, +/- 8 V
  • P6241 Tastkopf, Aktiv 10x, 4 GHz, +/- 10 V
  • P6249 Tastkopf, Aktiv, 5x, 4 GHz, +/- 5 V

Differentielle Aktiv-Tastköpfe:

  • P5205 Differentieller Tastkopf, 100 MHz, 50:1 / 500:1 mit Offset-Kontrolle
  • P5210 Differentieller Tastkopf, 50 MHz, 100:1 / 1000:1 mit Offset-Kontrolle
  • P6246 Differentieller Tastkopf, 400 MHz, 10:1 / 1:1 mit Offset-Kontrolle
  • P6247 Differentieller Tastkopf, 1 GHz, 10:1 / 1:1 mit Offset-Kontrolle
  • P6248 Differentieller Tastkopf, 1,5 GHz, 10:1 / 1:1 mit Offset-Kontrolle
  • P6250 Differentieller Tastkopf, 500 MHz, 50:1 / 5:1 mit Offset-Kontrolle
  • P6251 Differentieller Tastkopf, 1 GHz, 50:1 / 5:1 mit Offset-Kontrolle

Optical-to-Electrical Converters:

  • P6701B 1 GHz optisch / elektrischer Konverter mit FC / PC connector
  • P6703B 1,2 GHz optisch / elektrischer Konverter mit FC / PC connector
  • P6711 250 MHz optisch / elektrischer Konverter
  • P6713 300 MHz optisch / elektrischer Konverter




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Oszilloskop, Oszilloskope, Tasche, Rack, Accessories, Agilent, Keysight, Rohde, Schwarz, R&S, Fluke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,57*
€ 961,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,99*
€ 944,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,63*
€ 902,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,28*
€ 888,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,36*
€ 869,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3012T
ab € 4.210,81*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3014T
ab € 4.803,06*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3024T
ab € 5.289,68*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX4022A
ab € 6.495,07*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX4024A
ab € 6.892,36*
Sonstiges
Keysight Technologies
MSOX3012T
ab € 6.030,77*
Sonstiges
Keysight Technologies
MSOX3014T
ab € 6.818,49*
Sonstiges
Keysight Technologies
MSOX3022T
ab € 6.818,49*
Sonstiges
Keysight Technologies
MSOX3024A
ab € 7.615,09*
Sonstiges
Keysight Technologies
MSOX3024T
ab € 7.036,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.