Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N6701C | Modulares Stromversorgungssystem, 600 W, Grundgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N6701C | Modulares Stromversorgungssystem, 600 W, Grundgerät
N6701C | Modulares Stromversorgungssystem, 600 W, Grundgerät
N6701C | Modulares Stromversorgungssystem, 600 W, Grundgerät
N6701C | Modulares Stromversorgungssystem, 600 W, Grundgerät
N6701C | Modulares Stromversorgungssystem, 600 W, Grundgerät
N6701C | Modulares Stromversorgungssystem, 600 W, Grundgerät
N6701C | Modulares Stromversorgungssystem, 600 W, Grundgerät
N6701C | Modulares Stromversorgungssystem, 600 W, Grundgerät
N6701C | Modulares Stromversorgungssystem, 600 W, Grundgerät
N6701C | Modulares Stromversorgungssystem, 600 W, Grundgerät
N6701C | Modulares Stromversorgungssystem, 600 W, Grundgerät
N6701C | Modulares Stromversorgungssystem, 600 W, Grundgerät
N6701C | Modulares Stromversorgungssystem, 600 W, Grundgerät
N6701C | Modulares Stromversorgungssystem, 600 W, Grundgerät
Artikel-Nr.:
     269-N6701C
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N6701C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät

Keysight N6701C | MPS Grundgerät / Mainframe für bis zu 4 DC Netzgerätemodule max. 600 W.

Die MPS (Modular Power System) Netzgeräte Serie N6700C von Keysight ist eine modular ausbaubare Stromversorgung mit einer Bauhöhe von nur einer Höheneinheit für vielfältige Anwendungen in Labor- und Produktionsumgebungen. Durch die große Auswahl an verschiedenen Netzgerätemodulen ist das N6701C Modularnetzgerät ideal an jede Benutzeranwendung anpassbar.

Zur Integration in Prüfstände und Fernbedienungsanwendungen durch einen PC kann das N6700 Netzgerät über die serienmäßig vorhandene USB, GPIB oder LAN Schnittstelle angesteuert werden. Das N6700 ist voll LXI kompatibel und bietet zusätzlich einen integrierten Webserver zur Fernsteuerung über LAN.


Hinweis:

Beim Kauf dieses Neugerätes erhalten Sie ab sofort kostenlos eine „Node-Locked“ Lizenz der Keysight Mess- und Analyse-App BenchVue für Netzgeräte BV0003B. Diese ist auf das spezifische Gerät begrenzt. Die Lizenz ist zeitlich nicht begrenzt.

Auf der Keysight Webseite finden Sie weitergehende Informationen zu Download, Registrierung und Aktivierung Ihrer BenchVue Lizenz.


Ausstattung und Highlights

  • modularer Aufbau, max. 4 DC Netzgerätemodule möglich
  • maximale Ausgangsleistung 600W für alle Ausgänge gemeinsam
  • über 30 DC Leistungsmodule bis max. 150V / 50A verfügbar
  • 4 Ausgänge mit Feinfühlung (Sense) zur Prüflingsspannungsversorgung
  • Paralell- / Seriellschaltung der Ausgänge möglich
  • Rücklesemöglichkeit von Strom und Spannung (in den Netzgerätemodulen integriert)
  • Speicher für Geräteeinstellungen
  • Sequenzprogrammierung für Ausgänge
  • Synchronisation zu anderen Messgeräten über Trigger Ein- und Ausgänge
  • Schutzfunktionen für alle Ausgänge einstellbar (Überspannung-, Überstrom- und Übertemperatur-Schutz)
  • Aus/Ein Schalter für Ausgänge (optional bei den einzelnen DC Leistungsmodule)
  • Temperaturgeregelter Lüfter
  • Schnittstellen: USB 2.0, GPIB Schnittstelle, LAN Schnittstelle
  • LXI Class C kompatibel
  • Eingebauter Webserver zur Fernbedienung
  • Abmessungen: B432,5 x T 549,7 x H44,45 mm ( 19Zoll - 1HE )
  • Gewicht mit 4 DC Netzgerätemodulen: 12,73 kg
  • Garantie: 3 Jahre

Lieferumfang

  • MPS Grundgerät N6701C (ohne DC Netzgerätemodule)
  • Netzkabel
  • Dokumentation (Benutzerhandbuch) auf CD
  • Montagewerkzeug für DC Leistungsmodule

Mögliche DC Module für dieses Grundgerät:

  • Basis-Module, Kenn- und Leistungsdaten:
    Messwertumschaltung zwischen Spannung oder Strom
    - Ausgangsleistung bis 300 W, Modulausgangsspannung bis 150 V
    - Voltmetergenauigkeit  0,1 % +20 mV, Amperemetergenauigkeit 0,15 % +2 mA
    - Modulation der Ausgangsspannung bis 260 Hz
  • High Performance-Module, Kenn- und Leistungsdaten:
    Gleichzeitige Anzeige von Ausgangs-Spannung, -Strom und -Leistung
    - Ausgangsleistung bis 500 W, Modulausgangsspannung bis 60 V
    - Voltmetergenauigkeit  0,05 % +10 mV, Amperemetergenauigkeit 0,1 % +4 mA
    - Modulation der Ausgangsspannung bis 4 kHz
  • Precision-Module, Kenn- und Leistungsdaten:
    Gleichzeitige Anzeige von Ausgangs-Spannung, -Strom und -Leistung
    - Ausgangsleistung bis 500 W, Modulausgangsspannung bis 60 V
    - Voltmetergenauigkeit  0,016 % +1,5 mV, Amperemetergenauigkeit 0,05 % +100 nA (mit Option 2UA)
    - Modulation der Ausgangsspannung bis 4,5 kHz
  • SMU-Module, (source/measure unit) Kenn- und Leistungsdaten:
    Anzeige von Ausgangs-Spannung, -Strom und -Leistung
    - Ausgangsleistung bis 20 W, Modulausgangsspannung ±20 V, Modulausgangsstrom ±3 A
    - Voltmetergenauigkeit  0,025 % +50 µV, Amperemetergenauigkeit 0,025 % +8 nA
    - Modulation der Ausgangsspannung bis 100 kHz
  • Applikationsspezifischen Module, das eine Modul ist speziell für die Messung von Akkumulatoren, das andere für den Test von mobilen, Akku-betriebenen Mobilgeräten; Kenn- und Leistungsdaten:
    Anzeige von Ausgangs-Spannung, -Strom und -Leistung
    - Ausgangsleistung bis 24 W, Modulausgangsspannung bis 8 V, Modulausgangsstrom -2 bis +3 A
    - Voltmetergenauigkeit  0,05 % + 5 mV, Amperemetergenauigkeit 0,1 %  +75µA
    - Operation in 2 Quadranten
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil keysight, N6701C, Netzgerät-modular
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 3.213,61*
€ 3.424,01*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.476,49*
€ 3.679,88*
Frei Haus
ab € 3.420,08*
€ 3.737,15*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.679,88*
€ 4.379,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.652,56*
€ 4.346,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.538,53*
€ 4.210,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.483,83*
€ 4.145,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.476,49*
€ 4.137,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
N6708A
ab € 58,12*
Zubehör
Keysight Technologies
N6733B
ab € 588,74*
Zubehör
Keysight Technologies
N6734B
ab € 587,11*
Zubehör
Keysight Technologies
N6741B
ab € 1.078,21*
Zubehör
Keysight Technologies
N6783A-BAT
ab € 1.595,12*
Zubehör
Keysight Technologies
N6792A
ab € 2.421,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.