Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Einbau Netzteil
>
Artikel
Keysight Technologies N6734B Digital Labornetzgerät 50W, 35V / 1.5A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-6909653
Hersteller:
Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
N6734B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Labornetzgerät
Serie = N6700
Modellnummer = N6734B
Rack-Einheiten = 1 HE
Versorgungsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 1.5A
Nennleistung = 50W
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Gleichstrommodul
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Schraubanschluss
Temperatur max. = +55°C
Die DC-Stromversorgungsmodule der Serie N6700 belegen jeweils einen einzelnen Modulsteckplatz im Mainframe mit Ausnahme von N6753A. ; 690-9694 690-9694 und N6754A ; 690-9697 690-9697 , die jeweils zwei Modulsteckplätze im Mainframe belegen. Flaches modulares Stromversorgungssystem N6700. Die DC-Leistungsmodule der Serien N6730, N6740 und N6770 bieten programmierbare Spannungs- und Strom-, Mess- und Schutzfunktionen auf wirtschaftliche Weise und eignen sich daher für die Stromversorgung des Prüflings oder für die Versorgung von ATE-Systemressourcen, wie z. B. die Steuerung von Vorrichtungen. Die leistungsstarken DC-Leistungsmodule der Serie N6750 mit automatischer Bereichswahl bieten ein geringes Rauschen, hohe Genauigkeit und bis zu 50-mal schnellere Programmiergeschwindigkeiten als bei anderen programmierbaren Netzteilen. Die im Lieferumfang enthaltenen Hochgeschwindigkeits-Testerweiterungen bieten einen oszilloskopartigen Digitalisierer, der die Systemkonfiguration vereinfacht und die Messgenauigkeit bei der Anzeige von schnellen transienten oder Impulsereignissen innerhalb des DUT erhöht. Die automatische Bereichswahl ermöglicht es, dass nur ein Netzteil die Arbeit mehrerer herkömmlicher Netzteile erledigt. Die DC-Leistungsmodule der Serie N6760 bieten eine präzise Steuerung und Messungen im Milliampere- und Mikroampere-Bereich mit der Möglichkeit, Spannung und Strom gleichzeitig zu digitalisieren und diese Messungen in einem oszilloskopähnlichen Datenpuffer zu erfassen. • Vollständig konform mit LXI-Klasse C • Erstellt ein System mit bis zu 4 Ausgängen von bis zu 300 W pro Ausgang in 1U Rackeinheit • Die Ausgangsspannung kann in nur 200 Mikrosekunden geändert werden • Hardware- und Software-Trigger ermöglichen die Synchronisierung mit anderen Ereignissen im ATE-System • Transienten werden mit integriertem Digitalisierer erfasst (bis zu 50 kHz, 4096 Punkte) • Erzeugt eine automatisierte Sequenzierung von bis zu 512 Ausgangseinstellungen • Gewährleistet DUT-Sicherheit mit Schutzfunktionen
Weitere Informationen:
Serie:
N6700
Modellnummer:
N6734B
Rack-Einheiten:
1 HE
Versorgungsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
1.5A
Nennleistung:
50W
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Gleichstrommodul
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Schraubanschluss
Temperatur max.:
+55°C
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Labornetzgeräte und Sourcemeter
>
Labornetzgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Labornetzteil
,
labornetzteil keysight
,
labornetzgerät
,
6909653
,
Mess- und Prüftechnik
,
Labornetzgeräte und Sourcemeter
,
Labornetzgeräte
,
Keysight Technologies
,
N6734B
,
Test & Measurement
,
Bench Power Supplies & Sources
,
Bench Power Supplies
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 592,39*
€ 678,97*
Lager 269
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,89*
€ 724,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 627,61*
€ 734,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,13*
€ 873,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,29*
€ 861,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,14*
€ 830,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,24*
€ 777,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,61*
€ 746,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight N6705C DC-Netzanalysator 600W, 240V ac / 50A
Keysight Technologies
N6705C
ab € 7.930,53*
Zubehör
Keysight Technologies N6701C 4-Kanal Digital Labornetzgerät 600W, 60V / 10A
Keysight Technologies
N6701C
ab € 3.207,68*
Zubehör
Keysight Technologies N6702C 4-Kanal Digital Labornetzgerät 1.2kW, 60V / 10A
Keysight Technologies
N6702C
ab € 4.230,60*
Zubehör
Keysight Technologies N6708A Leerfrontplattensatz für N6700A, N6700B, N6701A, N6702A
Keysight Technologies
N6708A
ab € 58,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen