Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-P01156302Z Herst.-Nr.: P01156302Z EAN/GTIN: 3760171413647 |
| |
|
| | |
| P01156302Z | CA847 Materialfeuchtemesser mit kompaktem Gehäuse.Der Materialfeuchtemesser CA 847 der Physics Line von Chauvin Arnoux misst den Feuchtigkeitsgehalt von verschiedensten Baumaterialien. Die Feuchtigkeit von Materialien wie Gips, Holz, Putz etc. wird in einem Messbereich zwischen 6 und 100% erfasst. Die kompakte Stoßschutzhülle hilft dabei das Gerät bei Feldeinsätzen vor Schaden zu schützen. Das geringe Gewicht und die geringen Abmessungen sorgen für einen Komfort bei der Nutzung. Der CA 847 vereint ein nutzerfreundliches Display mit den essenziellen Funktionen eines Materialfeuchtemessers. Technische Daten des Chauvin Arnoux CA 847 - 20 LEDs mit 2 Anzeigebereichen
- Anzeige von 6 bis 23% / 24 bis 100 %
- Batterieentladungsanzeige
- Kompakte Stoßschutzhülle
- Geringes Gewicht: 160 g
- Abmessungen: 195 x 60,5 x 38 mm
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chauvin Arnoux, Materialfeuchtemesser, P01156302z, CA847 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 260,02* | € 302,55* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,84* | € 313,43* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 273,95* | € 317,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 318,32* | € 363,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 318,57* | € 374,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|