Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-P01191739Z Herst.-Nr.: P01191739Z EAN/GTIN: 3760171413999 |
| |
|
| | |
| P01191739Z | CA702 Taschen-Multimeter, berührungsloser Spannungsprüfer mit integrierter TaschenlampeDas CA702 ist ein digitales Taschen-Multimeter, das eine berührungslose Spannungsprüfung ermöglicht. Dank der geringen Abmessung und der fest mit dem Gerät verbundenen Tastspitzen können Sie es kinderleicht transportieren und einsetzen. Die integrierte Taschenlampe bietet einen hohen Komfort und gleichzeitig die Möglichkeit, unabhängig von den Lichtverhältnissen zu messen. Produktdetails und Technische Daten des CA702 - Abmessungen: 104 x 55 x 32.5 mm
- Gewicht: 220 g
- Messkategorie: CAT IV 600 V & CAT III 1000 V
- Versorgung: 2 1.5 V Batterien
- DC-Spannung 200 mV / ±0,5% Anz. + 3 D
- Genauigkeit 2,000 V ; 20,00 V ; 200,0 V ; 600 V / ±1,2% Anz. + 3 D
- AC-Spannung 2,000 V ; 20,00 V / ±1,0% Anz. + 8 D
- Genauigkeit (40-400 Hz) 200,0 V ; 600 V / ±2,3% Anz. + 10 D
- Widerstand / Genauigkeit 200,0 Ω / ±0,8% Anz. + 5 D
- 2,000 kΩ, 20,00 kΩ, 200,0 kΩ /±1,2% Anz. + 5 D
- 2,000 MΩ /±5,0% Anz. + 5 D
- 20,00 MΩ / ±10,0% Anz. + 5 D
- Schutz 600 V rms
- Diodentest 1,999 V
- Prüfspannung / -strom VTest ≤ 1,5 V - ITest ≤ 1,5 mA
- Schutz 600 V rms
- Akust. Durchgangsprüfung 199,9 Ω
- Summer R < ca. 60 Ω
- Schutz 600 V rms.
Ausstattung und Highlights Lieferumfang Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,19* | € 54,33* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 41,13* | € 54,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,81* | € 56,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,27* | € 56,33* | | | | Lager 269 | 11 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 46,92* | € 59,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|