Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-P01196731 Herst.-Nr.: P01196731 EAN/GTIN: 3760171410455 |
| |
|
| | |
| TRMS- Digital- Multimeter CA5231 mit Voltsensor von Chauvin Arnoux.Dieses TRMS-Multimeter ist kompakt, digital mit Bargraph und sehr bedienungsfreundlich. Es erfüllt perfekt die Bedürfnisse von Elektrikern, Elektroinstallateuren, Heizung- und Klimatechnikern. Das einfach zu benutzende Gerät bietet mit der großen beleuchteten Anzeige mit 6000 Digits und mit 61-Segment-Bargraph optimale Ablesbarkeit.
Der zentrale Drehschalter hat in jeder Stellung eine genau definierte Funktion. Dank der zwei OFF-Stellungen spart man sich das aufwändige Zurückdrehen beim Ausschalten - das ist schneller und praktischer. In der einen OFF-Stellung befindet sich das Gerät in der berührungslosen Spannungserkennung d.h. der Bildschirm färbt sich rot, sobald das Gerät in die Nähe eines spannungsführenden Leiters gehalten wird. Und durch die integrierte Stoßschutzhülle sind die Geräte extrem robust. Ausstattung und Highlights - Hohe Empfindlichkeit und Auflösung bis 0,01 mV
- Geschützt gegen Überlastungen bis 8000 V
- Messfunktion VLowZ um Messfehler durch Streuspannungen zu vermeiden
- Anzeige: Beleuchtete Anzeige 6000 Digit + Bargraph mit 61 Segmenten
- Messverfahren: True RMS (Echt Effektivwert)
- Autorange oder manuelle Bereichswahl
- Grundgenauigkeit ab 0,2%
- AC-Spannung 1000 V (6 Bereiche)
- Auflösung: 0,01 mV
- AC-Spannung "LowZ" 1000 V (4 Bereiche)
- Auflösung: 0,001 V
- DC-Spannung 1000 V (6 Bereiche)
- Auflösung: 0,01 mV
- AC- / DC-Strom 600 A (1 Bereich) mit optionalem Zangenstromwandler (1 mV/A - Auflösung: 0,1 A)
- Widerstandsmessung 60 MΩ (6 Bereiche)
- Auflösung: 0,1 Ω
- Akust. Durchgangsprüfung / Diodentest
- Berührungslose Spannungserkennung (NCV) Voltsensor
- Anzeigespeicherung (Hold)
- Relativ-Messung
- MIN-MAX-Erfassung
- Stromversorgung 9 V - Alkalibatterie (6LF22)
- Schutzart IP54
- Elektr. Sicherheit (IEC 61010) 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
- Abmessungen 155 x 75 x 75 mm
- Gewicht 320 g
Lieferumfang - Multimeter CA 5231, 2 Messleitungen mit Prüfspitzen und 1 x 9 V-Alkalibatterie
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,76* | € 154,66* | | | | Lager 269 | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,26* | € 163,99* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 139,49* | € 165,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,99* | € 166,36* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 144,71* | € 170,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|