Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P03197521A | Widerstandsdekade 0,1...1 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P03197521A | Widerstandsdekade 0,1...1 Ohm
P03197521A | Widerstandsdekade 0,1...1 Ohm
Artikel-Nr.:
     269-P03197521A
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P03197521A
EAN/GTIN:
     3663653004299
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
widerstandsdekade chauvin

Chauvin Arnoux P03197521A | Widerstandsdekade 0,1 bis 1 Ohm, mit Drehkontaktschalter und verwechslungsicherem Erdungskontakt.


Widerstandsmessungen im Bereich von 0,1 bis 1 Ω.

Widerstanddekaden mit einer und mit 4, 5, 6 und 7 Dekaden gemäß den Sicherheitsnormen.

Bauteile für mechanische und elektrische Aufbauten
• Auswahl über Drehkontaktschalter
• Anschlag verhindert das versehentliche Weiterdrehen von 10 auf 1
• Verwechslungssicherer Erdungskontakt
• Ausgang: Sicherheitsbuchsen mit Ø 4mm
• Typische Messgenauigkeit: 0,5 %
• Abmessungen: 72 x 72 x 90 mm; Gewicht: 160 bis 350 g

Widerstandsdekaden bis 4, 5, 6, und 7 Dekaden
• Widerstandsdekaden im Pultgehäuse
• Ausgang: Sicherheitsbuchsen mit Ø 4 mm
• Frontplatte und Metallkoffer sind mit einer verwechslungssicheren Sicherheitserdungsbuchse verbunden.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, Chauvin Arnoux, P03197521a
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,03*
€ 227,47*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,25*
€ 227,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,14*
€ 230,58*
€ 6,90*
ab € 204,25*
€ 244,05*
Frei Haus
ab € 215,67*
€ 262,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,47*
€ 270,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,65*
€ 257,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,63*
€ 251,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,25*
€ 227,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197525A
ab € 160,75*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197528A
ab € 155,09*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197522A
ab € 158,88*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197526A
ab € 155,61*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197523A
ab € 157,75*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197527A
ab € 155,24*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197524A
ab € 160,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.