Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux Widerstandsdekade Widerstand 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D027802
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P03197521A
EAN/GTIN:
     3663653004299
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
widerstandsdekade chauvin
Widerstanddekaden mit einer Dekade gemäß den Sicherheitsnormen.
Features:
Einfache Widerstandsdekade zum Einsatz in der Ausbildung, in Labors, bei Forschung und Entwicklung und in der Wartung
Gehäuse mit 1 Dekade mit 11-stelligem Wahlschalter (0 = Kurzschluss) und mit 3 Sicherheitsbuchsen Ø 4 mm
Dekade: Ω x 0,1
Bereich: 0,1 bis 1 Ω
I max: 1 A
Genauigkeit: 1 % ± 5 mΩ
Weitere Informationen:
Höhe:
72 mm
Länge:
72 mm
Breite:
90 mm
Gewicht:
220 g
Einstellschritte:
0,1 Ω
Toleranz:
1 %
Einstell-Bereich:
0,1 - 1 Ω
Funktionen:
Widerstand
Max. Anschluss-Spannung:
1 V
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Widerstandsdekade
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, Chauvin Arnoux
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 185,80*
€ 233,39*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,50*
€ 233,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,24*
€ 236,58*
€ 6,90*
ab € 204,53*
€ 250,40*
Frei Haus
ab € 224,65*
€ 283,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,39*
€ 277,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,59*
€ 267,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,39*
€ 264,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,19*
€ 239,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,09*
€ 232,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197525A
ab € 159,58*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197528A
ab € 154,80*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197522A
ab € 158,29*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197526A
ab € 154,65*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197523A
ab € 158,76*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197527A
ab € 155,87*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197524A
ab € 159,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.