Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEL-3744 | Elektronische Last, im Schrank 150V/1470A, 7350W, USB, RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEL-3744 | Elektronische Last, im Schrank 150V/1470A, 7350W, USB, RS-232
PEL-3744 | Elektronische Last, im Schrank 150V/1470A, 7350W, USB, RS-232
Artikel-Nr.:
     269-PEL-3744
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01EL3744000T
EAN/GTIN:
     4719692503190
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last

GW Instek PEL3744 | Programmierbare elektronische 1 Kanal DC-Last  1,5 - 150 V DC / 0 - 1.470 A / max. 7.350 W Leistung im 19 Zoll Schrank mit 19 HE.


Die programmierbare elektronische Ein-Kanal-Last der Serie PEL-3000 zeichnet sich aus durch sehr schnelle Lastregel-Mechanismen, einer schnellen Strom-Anstiegsrate von 16 A/µs und einer hohen Auflösung von 0,01 mA.

Diese robuste elektronische Last (Stromsenke / elektronischer Lastwiderstand) ist ideal zur Prüfung / Lastsimulation von unterschiedlichsten Leistungsumwandlungsprodukten, einschließlich AC/DC- und Server-Netzteilen, DC/DC-Wandlern, Batterien in Elektrofahrzeugen, Ladestationen für Automobile und anderer Komponenten der Leistungselektronik.

Um höhere Leistungen zu verarbeiten, wurden mehrere Geräte über eine Master/Slave-Technik parallel geschaltet. Mit ihren flexiblen Leistungskombinationen werden die elektronischen Lasten der PEL3000er-Serie von GW Instek allen Prüfanforderungen in der heutigen Hochleistungsversorgung gerecht.


Ausstattung und Highlights
  • Bestehend aus 1 Einheit PEL-3111 (1.050 W) und 3 parallelgeschalteten Erweiterungseinheiten PEL-3211 (je 2.100 W)
  • 1 Kanal, frontseitig programmierbar
  • Gesamtleistung: 7.350 W
  • Spannungsbereich (DC): 1,5 V ~ 150 V DC
  • Strombereich: 0 ~ 1.470 A
  • 7 Betriebsmodi: CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV / CP+CV
  • Einstellbare Schutzfunktionen (OCP, OVP, OPP, UVP)
  • Hohe Strom-Anstiegsrate: max. 16 A/µs
  • Programmablauf-Funktion: GO / NO-GO Test
  • Sequenzfunktion für die Simulation von Hochleistungslasten
  • Programmbefehle kompatibel zur Kikusui PLZ-4W-Serie
  • Dynamisches Lastverhalten: 0,0166 Hz ~ 20 kHz
  • Softstart-Funktion: Off / On (1 ms ~ 200 ms, Auflösung 1 ms)
  • Timer-Funktion: Anzeige der Betriebsdauer der aktivierten Last und Abschaltautomatik (1s bis 999 h 59 min 59 s)
  • Konfigurationsspeicher für 100 Einstellungen
  • Analoge Schnittstelle
  • Digitale Schnittstellen: USB 2.0 Device/Host, RS-232C, GPIB (optional)
  • LabVIEW / USB Treiber downloadbar
  • Stromversorgung: AC 100 V ~ 230 V ± 10%; 47 Hz ~ 63 Hz
  • Gewicht: ca. 125 kg
  • Maße: B598 x H877 x T706 mm
  • Lieferzubehör: Betriebsanleitung, Netzkabel, Schutzhülle, Dämmplatte, Verbindungskabel GTL-255 für Parallelschaltung


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Electronic-Load
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16.163,24*
€ 16.459,02*
€ 6,90*
ab € 18.644,89*
€ 18.924,11*
Frei Haus
ab € 16.437,45*
€ 18.924,11*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.459,02*
€ 19.586,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.364,66*
€ 19.473,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.163,75*
€ 19.234,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.163,24*
€ 19.234,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
ab € 8,01*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL248001
ab € 125,64*
Sonstiges
Good Will Instrument
11EL-3111010
ab € 313,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.