Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SE011 | PT100 Temperaturfühler Class A, -30 bis +200 ° C, 4 pol. Mini-DIN Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SE011 | PT100 Temperaturfühler Class A, -30 bis +200 ° C, 4 pol. Mini-DIN Stecker
SE011 | PT100 Temperaturfühler Class A, -30 bis +200 ° C, 4 pol. Mini-DIN Stecker
Artikel-Nr.:
     269-SE011
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     SE011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter

Pico SE011 / PT-100 Temperatur Sensor PT-100 Klasse A.


Dieser Pt100- Temperatursensor ist auch für die Verwendung mit Pt100- Temperatur-Messgeräten anderer Hersteller geeignet.


Ausstattung und Highlights
  • Temperaturbereich: -30 bis +200 ° C
  • Genauigkeit ± 0,15 ° C bei 0 ° C
  • Länge 150 mm
  • Durchmesser 6 mm
  • Kabellänge 2 m
  • Material Edelstahl-Sonde, PVC-Kabel


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, pico technology pt100, pt100, Thermoelement
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 33,62*
€ 45,47*
€ 8,95*
ab € 35,56*
€ 49,19*
Lager 269
60 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 39,61*
€ 52,76*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pico Technology
PT-104
ab € 541,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.