Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T0051315199 | DX 119, Saugdüse, verpackt 1,1 x 0,7 x 31 mm, Nadel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T0051315199 | DX 119, Saugdüse, verpackt 1,1 x 0,7 x 31 mm, Nadel
T0051315199 | DX 119, Saugdüse, verpackt 1,1 x 0,7 x 31 mm, Nadel
Artikel-Nr.:
     269-T0051315199
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051315199
EAN/GTIN:
     037103225542
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Saugdüse
entlötkolben weller
entlötkolben

Weller DX119 | Saugdüse mit Exzenterbefestigung für DSX80 und DXV80. Einzeln verpackt.


Saugdüse mit Exzenterbefestigung für DSX80 und DXV80. Einzeln verpackt.
Ausstattung und Highlights
  • Außen: Ø 1,1 mm
  • Innen: Ø 0,7 mm
  • Düsenlänge: 33 mm
  • Passendes Lötwerkzeug: DSX80, DXV80
  • Spitzenform: Saugnadel mit nicht benetzbarem Stahlrohr zum Entfernen von Lotbrücken in Verbindung mit einem Heißluftkolben


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Entlöttechnik Weller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 7,39*
€ 9,81*
Lager 269
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 8,08*
€ 10,47*
3 Tage
2
1
€ 3,79*
ab € 7,87*
€ 11,39*
1
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 16,69*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051315399
ab € 12,40*
Zubehör
Weller Tools
T0058706794N
ab € 16,06*
Zubehör
Weller Tools
T0051318299N
ab € 292,23*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.