Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Oszilloskop
>
Oszilloskop-Tastkopf
>
Artikel
TA042 | Tastkopf, Differential 100X/1000X, 100MHz, 1400V, BNC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
269-TA042
Hersteller:
Pico Technology
Herst.-Nr.:
TA042
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf
Pico TA042 Tastkopf, Aktiv, Differenziell 100X/1000X, 100MHz, 1400V
Spezifikationen für den differenziellen Tastkopf TA042:
Bandbreite: DC bis 100 MHz (- 3 dB)
Eingangsimpedanz: 4 MΩ / 7 pF von jedem Eingang nach Masse
Abschwächer: 100:1 umschaltbar auf 1000:1
Eingangsspannung:- Max. Differenzielle Spannung bei Abschwächung 1/100: ±140 V (DC + Spitze AC) oder 140 V rms- Max. Differenzielle Spannung bei Abschwächung 1/1000: ±1400 V (DC + Spitze AC) oder 1000 V rms- Gleichtakt-EIngangsspannung: ± 1400V (DC + Spitze AC) oder 1000 V rms (bei Abschwächung 1/100 und 1/1000)
Maximale Eingangsspannung: - Differenziell oder im Gleichtaktmodus: ± 1400 V (DC + Spitze AC) oder 1000 V rms CAT III (bei Abschwächung 1/100 und 1/1000)
Genauigkeit: ± 2%
Anstiegszeit: 3,5 ns
Ausgangsspannung:- Signal (in 50 kΩ-Last): ± 7V- Offset (typisch): < ± 5 mV- Rauschen (typisch): 0.9 mV rms- Quellenimpedanz (typisch): 50 Ω
Versorgungsspannung: 4 x AA Batterien oder 6 V / 200 mA, über Gleichspannungs-Adapter 9 V / 120 mA
Länge der Anschlussdrähte: 30 cm
Länge der geschirmten BNC-Leitung: 90 cm
Gewicht: 500 g
Abmessungen: B 83 x L 207 x H 38 mm
... >
Lager 269
>
Tastköpfe / Probes-219926
>
Aktive Tastköpfe-219936
Weitere Suchbegriffe:
Differenzial
,
Probe
,
Oszilloskop
,
Diff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 600,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,05*
€ 714,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,23*
€ 697,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,46*
€ 644,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,31*
€ 633,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,20*
€ 615,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument GDS-2102A Oszillograph Tragbar Digitales Speicheroszilloskop (DSO) 100 MHz 80000 MS/s
Good Will Instrument
GDS-2102A
€ 1.548,51*
Sonstiges
Digitales Oszilloskop, GDS-2000E, 4 Kanäle, 200 MHz, 1 GSPS, 10Mpts, 1.75 ns
Good Will Instrument
GDS-2204E
€ 1.340,38*
Sonstiges
GDS-2202E | Oszilloskop, 2 Kanal, 200 MHz, 1 GSa/s, 120.000 wfm/s, 10 MPts, USB, LAN
Good Will Instrument
01DS222E00GT
€ 1.122,55*
Sonstiges
GDS-3502 | Oszilloskop, 2 Kanal 500 MHz, 4 GSa/s, 25 kPts, LAN, USB
Good Will Instrument
01DS350200GT
€ 2.890,72*
Sonstiges
GDS-3504 | Oszilloskop, 4 Kanal 500 MHz, 4 GSa/s, 25 kPts, LAN, USB
Good Will Instrument
01DS350400GT
€ 3.578,71*
Sonstiges
Keysight DSOX2022A Speicher Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 200MHz USB
Keysight Technologies
DSOX2022A
€ 3.063,99*
Sonstiges
Keysight DSOX2024A Speicher Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 8 Digital 200MHz USB
Keysight Technologies
DSOX2024A
€ 3.353,19*
Sonstiges
Keysight DSOX3024A Speicher Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog 200MHz USB
Keysight Technologies
DSOX3024A
€ 5.316,62*
Sonstiges
Keysight MSOX2022A Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog / 8 Digital 200MHz USB
Keysight Technologies
MSOX2022A
€ 3.606,57*
Sonstiges
Keysight MSOX2024A Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 8 Digital 200MHz USB
Keysight Technologies
MSOX2024A
€ 4.221,30*
Sonstiges
Oszilloskop, GDS300, 2 Kanäle, 100 MHz, 1 GSPS, 5Mpts, 3.5 ns
Good Will Instrument
GDS-310
€ 1.354,26*
Sonstiges
PicoScope 3203D MSO | USB-Oszilloskop, MSO, 2+16-Kanal, 50 MHz (PP956)
Pico Technology
PP956
€ 822,80*
Sonstiges
PicoScope 3203D | USB-Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 50 MHz (PP958)
Pico Technology
PP958
€ 607,37*
Sonstiges
PicoScope 3204D MSO | USB-Oszilloskop, MSO, 2+16-Kanal, 70 MHz (PP931)
Pico Technology
PP931
€ 949,66*
Sonstiges
PicoScope 3204D | USB-Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 70 MHz (PP959)
Pico Technology
PP959
€ 731,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.