Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z102C | TF400CAR Temperaturfühler -50°C bis +500°C, PT1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z102C | TF400CAR Temperaturfühler -50°C bis +500°C, PT1000
Z102C | TF400CAR Temperaturfühler -50°C bis +500°C, PT1000
Artikel-Nr.:
     269-Z102C
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Z102C
EAN/GTIN:
     4012932115369
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Gossen Metrawatt TF400CAR (Z102C) PT1000 Temperaturfühler für Öltemperaturmessungen. Anschluss 4mm Stecker, gewendeltes Kabel.


Gossen Metrawatt TF400CAR (Z102C) PT1000 Temperaturfühler für Öltemperaturmessungen. Anschluss 4mm Stecker, gewendeltes Kabel.
Ausstattung und Highlights
  • PT1000, Klasse B, IEC 751
  • Temperaturbereich: -50 ... 500 °C
  • Länge Fühlerelement 810 mmm, Länge Fühler 2310 mm
  • Mögliches Zubehör für folgende Produkte:
    - METRAHIT 30M 6½ stelliges TRMS-Präzisions-Multimeter, Temperaturmessgerät und Datenlogger
    - METRAHit 28C nicht mehr lieferbar - Nachfolger: METRACAL MC
    - METRAHIT X-TRA 4½ stelliges TRMS System Multimeter
    - METRAport 40S 4¾ stelliges TRMS Klappmultimeter für den Kfz-Bereich
    - SECULIFE HIT TRMS System Multimeter für den medizintechnischen Bereich
    - METRAHIT ISO 4¾ stelliges TRMS Multimeter und Isolationsmessgerät für den Elektro-Service
    - METRAHIT EXTRA 4 6/7-stelliges High End TRMS-Digital Multimeter, systemfähig mit Datenspeicher und IR-Schnittstelle, 60.000 Digits Auflösung - 26 Multimeterfunktionen
    - METRAHIT OUTDOOR TRMS-System Multimeter, absolut robust, stoßfest, wasserdicht, staubdicht und auch unter extremen Temperaturen einsatzfähig
    - METRACAL MC Universeller Kalibrator, Simulator und Multimeter
    - METRAHIT ENERGY 4 6/7 stelliges High-End Digital-Multimeter mit Leistungs- und Energiemessung


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,39*
€ 180,61*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,25*
€ 186,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 165,89*
€ 188,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,72*
€ 197,40*
€ 5,95*
ab € 176,14*
€ 199,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,01*
€ 221,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,32*
€ 211,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,37*
€ 206,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M694C
ab € 4.383,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.