Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z463A | METRAFLEX 6003 XBL/24, für Mavowatt Serie 60/600/6000 A Sensorlänge 61 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z463A | METRAFLEX 6003 XBL/24, für Mavowatt Serie 60/600/6000 A Sensorlänge 61 cm
Artikel-Nr.:
     269-Z463A
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Z463A
EAN/GTIN:
     4012932127614
Suchbegriffe:
Stromsensor
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter

Gossen Metrawatt Z463A | METRAFLEX 6003XBL/24 Flexibler 3-fach-AC-Stromsensor 60/600/6000A, Sensorlänge 61 cm (24") für MAVOWATT Energie- und Netzstöranalysatoren.


Die METRAFLEX sind AC-Stromsensoren, die auf dem Rogowski-Prinzip basieren. Sie können zur Wechselstrommessung bis zu 6000 A eingesetzt werden, indem Sie an ein geeignetes Messgerät (Netzanalysator) angeschlossen werden.

Der flexible Messkopf ermöglicht eine Strommessung auch an schwer zugänglichen Stellen. Die Sensoren können hierzu um einen oder mehrere Leiter beliebiger Bauform (isolierte Kabel, Stromschienen, Rohre) gelegt werden.


Ausstattung und Highlights
  • Breites Einsatzgebiet, 3 Messbereiche 60 A/600 A/6000 A AC und hohe Bandbreite 10 Hz ... 20 kHz für Oberschwingungsanalyse
  • Gleichzeitige Messung in allen 3 Phasen (METRAFLEX 6003XBL)
  • Genaue Messung auch bei niedrigen Strömen, durch großen Dynamikbereich und hohe Sensorempfindlichkeit
  • Geringer Lageeinfluss des Leiters und minimale Fremdfeldbeeinflussung
  • Einfache Anwendung auf engem Raum durch kleinen Sensorquerschnitt 9,9 mm und schlanke Endkappe 13,6 mm
  • Sichere Handhabung auch mit Schutzhandschuhen, Öffnen des Sensors und Messbereichseinstellung im Einhandbetrieb
  • Extrem lange Batterielebensdauer bis 2000 h, (METRAFLEX 6003XBL bis 1000 h)
  • Fremdversorgung bei Langzeitmessung erfolgt über den MAVOWATT 230/240/270/270-400, kein weiteres Zubehör erforderlich
  • Bei MAVOWATT 20/30/40/70: DC/DC-Wandler ISOFLEX-MHXL
  • Stromsensor mit Schutzart IP65, Messverstärker mit IP40
  • Hohe Sicherheit für den Anwender, Messkategorie 1000 V@CAT III, 600 V @ CAT IV
  • Batterie-/externe Versorgung 
  • Ausgang an Hypertronics-Stecker


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen gossen metrawatt, strommesszangen, stromsensor ac, Stromzange, Stromwandler, Netzanalysator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.739,96*
€ 1.853,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.806,59*
€ 1.920,26*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.853,84*
€ 2.206,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.838,96*
€ 2.188,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.788,98*
€ 2.128,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.760,46*
€ 2.094,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.739,96*
€ 2.070,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M810B
ab € 3.428,32*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M810F
ab € 5.625,12*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M810G
ab € 6.841,70*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M810H
ab € 6.239,16*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M810I
ab € 6.239,16*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M817R
ab € 3.428,18*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M820G
ab € 13.236,28*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M820J
ab € 13.751,20*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M820L
ab € 17.884,33*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M820M
ab € 18.401,22*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M820P
ab € 12.513,79*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M820Q
ab € 17.884,33*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M820D
ab € 6.041,89*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M820H
ab € 6.908,59*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M820N
ab € 6.390,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.