Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M820M | Mavowatt 270-400 Set Netzanalysator, Stromzangen 4 x Metraflex 300MXBL (3/30/300A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M820M | Mavowatt 270-400 Set Netzanalysator, Stromzangen 4 x Metraflex 300MXBL (3/30/300A)
M820M | Mavowatt 270-400 Set Netzanalysator, Stromzangen 4 x Metraflex 300MXBL (3/30/300A)
M820M | Mavowatt 270-400 Set Netzanalysator, Stromzangen 4 x Metraflex 300MXBL (3/30/300A)
M820M | Mavowatt 270-400 Set Netzanalysator, Stromzangen 4 x Metraflex 300MXBL (3/30/300A)
M820M | Mavowatt 270-400 Set Netzanalysator, Stromzangen 4 x Metraflex 300MXBL (3/30/300A)
M820M | Mavowatt 270-400 Set Netzanalysator, Stromzangen 4 x Metraflex 300MXBL (3/30/300A)
M820M | Mavowatt 270-400 Set Netzanalysator, Stromzangen 4 x Metraflex 300MXBL (3/30/300A)
M820M | Mavowatt 270-400 Set Netzanalysator, Stromzangen 4 x Metraflex 300MXBL (3/30/300A)
Artikel-Nr.:
     269-M820M
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M820M
EAN/GTIN:
     4012932127140
Suchbegriffe:
Netzanalysator
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter

Gossen Metrawatt Tragbarer Klasse A (gemäß IEC 61000-4-30) Netzstöranalysator MAVOWATT 270-400 400-Hz-Option zur Überwachung der Netzqualität (gemäß EN 50160) und Erfassung von Störgrößen inklusive Messzubehör (4x weiße und 4x schwarze Messleiter mit 4x Krokodilklemmen), Transporttasche, DranView 7-Enterprise Software und 4 x Stromzangen Metraflex 300MXBL (3/30/300A).


Der portable Netz-Analysator ist überall dort die richtige Wahl, wo Netzqualität-, Leistungs- und Energiedaten präzise und einfach ermittelt werden müssen. Das Gerät verfügt über ein 7" (18 cm)-Farb-Touchscreen zur Datenanzeige und zum Einrichten der Gerätefunktionen. Für den Remote-Einsatz in sicherheitskritischen Umgebungen stehen Ethernet-, WiFi- und Bluetooth-Schnittstellen zur Verfügung, über welche die Geräte mittels VNC-Schnittstelle bedient werden können.

MAVOWATT 2XX-Geräte messen über jeweils vier Kanäle Spannungen und Ströme und erfassen Veränderungen im überwachten elektrischen Kreis: Spannungseinbrüche und -spitzen, Spannungsüberhöhungen, Harmonische und Flicker, basierend auf weltweit anerkannten Industriestandards wie IEC 61000-4-30:2008 Class A, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-15, IEEE 1159, IEEE 519, IEEE 1453 usw. Modellabhängig können darüber hinaus nieder-, mittel- und hochfrequente Transiente sowie Schein-, Wirk- und Blindleistung, Leistungsfaktor, Bedarf/Energie usw. erfasst werden.

Hochwertige Netzqualitäts-, Leistungs- und Energiemessgeräte für Messungen im Anwendungsbereich von 1000 V CAT III, 600 V CAT IV. Der MAVOWATT Netzstöranalysator vereint bewährte Technologie mit hochpräziser Messung (IEC 61000-4-30: 2008, Klasse A), innovativen Funktionen und revolutionären Kommunikationsmöglichkeiten. Störungen lassen sich so in kürzester Zeit erkennen, lokalisieren und normgerecht dokumentieren.

Dank des riesigen 7" LC-Farbdisplays mit Touchfunktion ist die Bedienung komfortabel und man erhält sofort Auskunft über die Netzqualität am Einsatzort. Kritische Werte werden am Display rot markiert und können so schnell erkannt und analysiert werden. Die vielseitigen Kommunikationsmöglichkeiten z.B. Ethernet, WiFi, Bluetooth, USB oder Smartphone APP bieten maximale Flexibilität.


Ausstattung und Highlights
  • Portables Netzqualitäts-, Leistungs- und Energiemessgerät
  • 400-Hz-Option für Luftfahrt-, Schiffs- und militärische Anwendungen
  • Großes 7" LC-Farbdisplay mit Touchscreen-Technologie ermöglicht einfachste Bedienung
  • IEC 61000-4-30:2008, Klasse A, EN 50160 bietet gerichtsfeste Messungen
  • 1000 V CAT III, 600 V CAT IV ermöglicht vielfältige Anwendungsbereiche
  • Frequenzbereich 15-20 Hz und 45-65 Hz zum flexiblen Einsatz
  • Kommunikation über Ethernet, WiFi, Bluetooth, USB für einfachen und sicheren Datentransfer
  • Vier Stromeingänge (AC/DC) zum Anschluss von flexiblen AC-/DC-Stromsensoren
  • Vier symmetrische Spannungskanäle (AC/DC, 50/60 Hz)
  • Signalabtastung mit 512 Werten pro Periode
  • Zeitsynchronisation via GPS und NTP
  • Erfassung von Spannungseinbruch/Spannungsspitze, Spannungsüberhöhung, Transienten, Unsymmetrie, Flicker
  • Erfassung von Transienten im Mikrosekundenbereich
  • Einschaltstrom, 10.000 Aufzeichnungsperioden
  • Erfassung von Transienten im Mikrosekundenbereich
  • Intelligente Answer Module ® ermöglichen zeitsparende Fehlersuche
  • Harmonische, Zwischenharmonische, Signalspannung
  • Automatische Berichterstellung
  • Mini-Reports zur einfachen Erstellung anwenderspezifischer Protokolle
  • Dashboard Funktion zur Überwachung der Echtzeitwerte
  • Integrierter 4-GB-FLASH-Speicher, USB-Port für externe Speichermedien
  • VNC remote control via PC, Mac, IOS & Android
  • Einfache Auswertung mittels praxisgerechter Software Dranview® 7
  • Robuste Schutzhülle (IP50) mit Halterung und Kabelfixierung


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen gossen metrawatt, netzanalysator, Netz-Analysator, Energie, Leistungsanalysator, Photovoltaik, Analysator, Energieanalysator, Netzanalyse, Energieanalyse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18.401,22*
€ 18.456,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19.079,10*
€ 19.128,52*
€ 6,90*
ab € 20.308,30*
€ 20.347,80*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.456,36*
€ 21.963,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.419,71*
€ 21.919,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.401,22*
€ 21.897,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z818O
ab € 295,27*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z207R
ab € 728,61*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z207W
ab € 1.308,69*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z461A
ab € 893,04*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z461B
ab € 1.132,54*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z461C
ab € 1.316,11*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z463A
ab € 1.752,00*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z463B
ab € 2.101,73*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z463C
ab € 2.433,84*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z817A
ab € 441,76*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z817B
ab € 427,69*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z817T
ab € 123,27*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z817Y
ab € 889,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.