| |
|
| Artikel-Nr.: 269-Z506G Herst.-Nr.: Z506G EAN/GTIN: 4012932128864 |
| |
|
| | |
| Gossen Metrawatt Z506G | T/F-Fühler mit 5 m Anschlusskabel für PROFITEST PRIME Prüfgeräte, Messbereiche: Temperatur von -10,0 °C bis + 50,0 °C sowie Feuchte von 10,0% bis 90,0%. Gossen Metrawatt Z506G | T/F-Fühler mit 5 m Anschlusskabel für PROFITEST PRIME Prüfgeräte, Messbereiche: Temperatur von -10,0 °C bis + 50,0 °C sowie Feuchte von 10,0% bis 90,0%.
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchte Temperatur Sensor, Feuchte- und Temperaturmessumformer, Temperatur-Feuchtesensor, feuchte temperatur sensor, Zubehör, Optionen, Erweiterungen, Prüfgerät, Testgerät, Prüfadapter, VDE, VDE-Norm, DIN VDE, BGV-A3 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 269 | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,98* | € 215,51* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 195,00* | € 228,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,05* | € 232,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,25* | € 239,10* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 204,26* | € 244,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|