Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z745S | AT3-IIIE, Drehstromprüfadapter CEE-Geräte aktiv, Verlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z745S | AT3-IIIE, Drehstromprüfadapter CEE-Geräte aktiv, Verlängerung
Z745S | AT3-IIIE, Drehstromprüfadapter CEE-Geräte aktiv, Verlängerung
Artikel-Nr.:
     269-Z745S
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Z745S
EAN/GTIN:
     4012932118162
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE-Messadapter
CEE-Stecker
Drehfeldadapter

Gossen Metrawatt Z745S | Prüfadapter AT3-IIIE zur aktiven und passiven Prüfung von 1- und 3-phasigen elektrischen Geräten sowie Verlängerungsleitungen in Verbindung mit den Prüfgeräten SECUTEST.../SECULIFE ST.


Adapter zur Prüfung von Drehstromverbrauchern u. Verlängerungs­leitungen in Verbindung mit Sicherheitstestern der Reihe SECUTEST

Weltweit einmalig: Tragbarer Prüfgerätezusatz für die Sicherheitsmessungen an Drehstromverbrauchern mit automatischen Messablauf nach Norm. Der mobile und mittels Wandrahmen auch ortsfest zu installierende Adapter ist zum Messen und Prüfen von elektr. Geräten und Verlängerungsleitungen bestimmt.

Prüfadapter AT3-IIIE zur aktiven und passiven Prüfung von 1- und 3-phasigen elektrischen Geräten sowie Verlängerungsleitungen in Verbindung mit den Prüfgeräten SECUTEST.../SECULIFE ST.


Ausstattung und Highlights
  • Prüfen von 1-und 3phasigen Verbrauchern und Verlängerungsleitungen in Verbindung mit den externen Prüfgeräten SECUTEST S2N.., SIII+, PRO / SECULIFE ST
  • Zusatzschutz bei der Prüfung defekter Prüflinge durch integrierte Differenzstromüberwachung mit Abschaltung
  • Funktionsprüfung der Abschaltautomatik über eine Eigentest-Prüftaste
  • Verhinderung von Kurzschlüssen und damit dem Ansprechen von Netzsicherungen mittels Vorprüfstufe
  • automatische Anpassung an das eingestellte Programm des SECUTEST-Sxx Prüfgerätes mit Übergabe der Messwerte
  • Prüfung in Verbindung mit SECUTEST S2N..,SIII+, PRO / SECULIFE ST von Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Ersatzableitstrom, Spannungsfestigkeit, Differenzstrom, Berührungsstrom
  • Netznennspannung: 3~230/400 V/50 Hz/CAT II
  • Schutzart Koffer: IP40 nach DIN VDE 0470 Teil 1
  • Anschlüsse: IP20
  • Abmessungen 405 x 300 x 220 mm (mit Deckel)

Lieferumfang
  • 1 Prüfkoffer AT3-III E
  • 1 Bedienungsanleitung
  • 1 Steckeradapter nach EN 60320 C13 zu C6 (Kaltgeräte 10 A zu 2,5 A-IBM-Stecker)
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gerätetester, Gerätetester Adapter, Prüfkoffer, Elektrosicherheitsanalysator, Sicherheitsanalysator, Sicherheitstester, gossen metrawatt cee adapter, cee adapter, AT3-3e, CEE-Geräteverlängerung, Adapter, Secutest, S2, S3, Gossen, Metrawatt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.027,91*
€ 2.101,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.031,74*
€ 2.112,43*
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 2.082,53*
€ 2.163,62*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.136,37*
€ 2.213,06*
Frei Haus
ab € 2.102,55*
€ 2.248,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.163,62*
€ 2.574,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.150,84*
€ 2.559,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.110,06*
€ 2.510,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.088,15*
€ 2.484,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.082,53*
€ 2.478,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M693D
ab € 5.548,68*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M693C
ab € 5.555,55*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M694C
ab € 4.382,67*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M7010-V013
ab € 4.440,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.