Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinum HSCO Spiralbohrer 9,0mm, DIN 1897, profilgeschliffen und rechtsschneidend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     26X8D-4628-1-90
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     4628-1-90
EAN/GTIN:
     4034138904332
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
profilgeschliffen und rechtsschneidend Spitzenwinkel 135° gutes Eindringverhalten Material HSCO (Sondergüte) Präzisionsgeschliffen 4-Flächenanschliff aggressives Schneidverhalten hohe Stabilität und Standzeit ruhiges Laufverhalten hohe Temperaturbeständigkeit sehr gute Spanableitung Die Metallbohrer mit 5%-iger Cobalt-Legierung sind besonders für Anwendungen im Edelstahl-Bereich aus- gelegt: Die hohe Hitze- und Korrosionsbeständigkeit schafft optimale Voraussetzungen für präzises Bohren in Werkstücken mit Zugfestigkeiten bis 1000 N/mm2.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, Spiralbohrer ohne Norm, din 1897, 4628190, PLATINUM SPIRALBOHRER HSCO 9 0 MM 4628190 Platinum Spiralbohrer 0mm DIN 1897 profilgeschliffen rechtsschneidend Bohren Fräsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.