| |
|
| Artikel-Nr.: 26X8D-4629-80 Herst.-Nr.: 4629-80 EAN/GTIN: 4034138926730 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer mit TRICON-Schaft (ab 3,0 mm mit Schwarz/Gold Oberflächenfinish, ab 4,0 mm mit TRICON-Schaft) kurz Typ W rechtsschneidend Kreuzanschliff DIN 338 HSS-Co 5% 135° Turboschneide mit Kreuzanschliff Kein Ankörnen nötig Schnellster Bohrfortschritt Anbohren auf gewölbten Oberflächen – sehr gutes Anbohrverhalten Verringerung des Anpressdrucks 40° Drallwinkel Besonders gut für Akku- und Handbohrmaschinen geeignet Maßhaltigkeit: exakt runde Löcher bis zum Schluss Wärmebehandlung Schwarz & Gold Verringerung der Wärmebelastung des Bohrers TRICON-Schaft Verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter – Dadurch kein Beschädigen des Bohrers Formschluss im Bohrfutter Sicher und stark eingespannt, besonders im Schnellspannbohrfutter Optimale Kraftübertragung zur Spitze dorthin, wo die Kraft gebraucht wird Einsatzgebiete: Besonders geeignet für harte Materialien wie rost-, säure-, und hitzebeständige austenitischen Stählen (A2 + A4), Titan und Alulegierungen bis zu einer Festigkeit von 850 N/mm². Beste Leistung bis 5 mm Materialstärke. Weitere Informationen: | | UNSPSC: | 27112700 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 typ w, din 338, STRATUS HP3 HSS CO 338 N 8 0MM 0 mm rechtsschneidend Kreuzanschliff DIN 462980 Bohrer Stratus Spiralbohrer bohren Bohren Body Karosseriearbeiten Karosseriereparatur Karosseriebearbeitung Karosserieschutz Karosserieinstandsetzung Karosserie hss bohrer metallbohrer din stahlbohrer edelstahlbohrer eisenbohrer co metall cobalt hssco Fräsen |
| | |
| |