Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügel-Bohrschraube 8 mm 100 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     26X8D-6219-008-100
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     6219-008-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din
Nenndurchmesser: 8mm Kopfdurchmesser: 15mm Kopfhöhe: 5,4mm Kopfform: Senkfräskopf Innenantrieb AW40 Bohrspitzenlänge: 18mm Werkstoff: Stahl Gewindeart: Metrisches Gewinde Gewindestärke: 8mm Unterkonstruktions-Materialdicke 3-12mm Unsere Bohrschrauben verfügen über einen Senkfräskopf mit AW-40 Pias Antrieb und eine Flügel-Bohrspitze, dadurch sind sie selbstbohrend. Durch Ihre Konstruktion kann man sie bis zu 50% schneller einschrauben als konventionelle Bohrschrauben. Sie eignen sich besonders gut um z.B. NFZ Holz-Fahrzeugböden auf eine Metallunterkonstruktion zu verschrauben.
Weitere Suchbegriffe: 6219008100, FLÜGELBOHRSCHRAUBER 8MM 100MM 6219008100 Flügel Bohrschraube 8 mm 100 lang Bohrschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.