Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Druckluftschlagschrauber
>
Artikel
1/2" mini Schlagschrauber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
26X8D-8696-510-001
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
8696-510-001
EAN/GTIN:
4034138914393
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber 1000nm
druckluft schlagschrauber
Lösemoment max.: 1000 Nm Anzugs-Drehmoment max.: 610 Nm Empfohlenes Drehmoment: 474 Nm kompakte Bauweise für beengte Platzverhältnisse Rechts-/Linkslauf // Einhandumschaltung inkl. Stecknippel mit 1/4“ Außengewinde Abluftführung durch Handgriff nach unten Kälteisolierter Griff Hochleistungs-Jumbohammer-Schlagwerk Ergonomisch geformter Handgriff und Gehäuse für verbesserte Handhabung und Bedienung Abtrieb: Vierkant 12,5 mm Netto-Gewicht: 1450 g Luftbedarf: 141.5 l/min Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive) Luftanschluss Einlass: Innengewinde (IG) 12,91 mm (1/4) Umdrehungen/Minute: 8500 upm Rechts-/Linkslauf: mehrstufig Betriebsdruck: 6.3 bar Schall-Druckpegel: 94.6 dB(A) Lp A Schall-Leistungspegel: 105.6 db(A) Lp W Schlauchdurchmesser: 10 mm Vibrationsbeschleunigung: 5.99 m/s2 Schraubengröße: 16 M
... >
Werkzeug
>
Normfest
>
Druckluft
... >
Werkzeug
>
Normfest
>
Schlagschrauber
... >
Lager 26X8D
>
Druckluft
>
Werkzeug
Weitere Suchbegriffe:
8696510001
,
1 2 MINI SCHLAGSCHRAUBER 8696510001 mini Schlagschrauber Druckluft Werkzeug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,70*
€ 173,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen